21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。ステンレス製で耐食性に優れています。接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品ビスYA-S45(シルバー)×12本 寸法(mm)70×240×0.7 規格ハウスプラス住宅保証(株) HP05-KT039 表面処理2B材(生地) 耐力試験短期基準接合引張耐力13.6kN、N値2.5以下
1セット
499 税込549
当日出荷


用途テラスドア用ドアクローザ 適合アルプラ70MS シルバー
1個
229 税込252
欠品中

用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ 適合アリッツPG・アリッツSG・アリッツエアパス・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・ シルバー
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×12本) 表面処理2B材(生地) N値2.3以下 ハウスプラス住宅保証HP05-KT040 短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
499 税込549
4日以内出荷

施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
1個
159 税込175
欠品中

ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番 ホワイト
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)薄型板金用補強プレート 292-0701
エコ商品
DSTシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。30×14、30×15の加工穴に対応します。
材質 適合180°開き面付丁番(418-92型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型) 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷


従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容Sコーナー補強ブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×2、STナットSS(M5)×2 材質SUS304 質量(g)65
1セット
660 税込726
9日以内出荷