24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上へアライン仕上/グレー 種類戸当り 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鉄、一部ステンレス 適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
6,734 税込7,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレス ストレート掛金
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス 材質SUS304 仕上ミガキ
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。 戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 ドアを閉めた時に金具が見えない埋込タイプです。 No1404N、1504の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1504N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
950 税込1,045
当日出荷

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス 材質
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ストロング金属ストロング上段差掛金
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適 材質ステンレス 板厚(mm)1.5 仕上鏡面仕上 寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20 サイズ規格75mm
1個
859 税込945
翌々日出荷

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)上枠付戸当り
室内用の開きの扉に使用して下さい。
材質ステンレスSUS304
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックアームストッパー面付
掘込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品+なべタッピンねじ 4×25(1本)、+皿タッピンねじ 4×25(4本) 適合開き角度:100°以内の範囲で任意に設定 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン
1個
5,698 税込6,268
当日出荷