47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質 表面処理ユニクロ 先端形状剣先 穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質 表面処理クロメート 先端形状剣先 穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 主な用途室内ドア
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 材質ステンレス 先端形状平先 穴の形状十字穴
1箱(500個)
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止め
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め。ドアノブのネジのゆるみ止め。農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。取り外しが必要なネジに。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めに タイプ中強度プロ用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)10 材質 表面処理ニッケル 先端形状剣先 穴の形状十字穴
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ドアノブ 仕上Zwei L仕上 取手ハンドル 取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

セット内容握り玉×1、シリンダー×1、サムターン×1、キー×3、取付ネジセット×1 ブロンズ 取手握り玉
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:鉄、ポリアセタール 付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)取替錠 ミワ純正品
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本 適合MIWA 材質ラッチ:鉄、ポリアセタール 寸法(mm)(フロント)130×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス ビスピッチ(mm)(フロント)110
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)25~43
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

旭ハウス工業共通ロック
AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ8本・ビス6本・デットボルトプレート・鍵3本 適合MIWA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
1袋(3個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本 適合GOAL 材質ラッチ:鉄 寸法(mm)(フロント)57×25.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)27~45 ビスピッチ(mm)(フロント)41 バックセット(mm)60
1セット
6,398 税込7,038
翌々日出荷

お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに 収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ! 家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています 使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5 材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂 耐熱温度(℃)70
1個
599 税込659
翌々日出荷

AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレのドアノブと内鍵としての部材。内側のスライド式ストッパーが2箇所いている為、容易に開けられなくなります。快適トイレの標準仕様となります。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質ABS他 寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

生活のいろいろな場所にタオルをプラス!。フック式のタオルホルダーです。ドアノブや引き出しの取っ手など、タオルをプラスしたい所にサッと設置できてとっても便利!。カラフルで優しいトーンの5カラーバリエーション。用途に応じて色分けして使っても便利です
材質フックネジ部:ABS樹脂、ホルダー部:エラストマー 寸法(mm)48×52×108 質量(g)30 耐熱温度(℃)80(フックネジ部)、70(ホルダー部) 耐冷温度(℃)-30
1個
249 税込274
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類引手 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)16
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unitecnic リムロックノブまたはドア用ハンドル。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ねじが付属しています。キーロックZamak 素材ケースですRAL9006 グレー耐腐食処理寸法: 136 x 130 mm角形: 8 mm
仕様●適切な防火扉:あり●コード番号:205-5077 アズワン品番65-7918-47
1個
17,980 税込19,778
欠品中

エスコノブ
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック 材質アルミ サイズ(mm)20×25×20 有効ねじ深さ(mm)8 適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質SUS304 バックセット35mm 適合扉厚(mm)28~40 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 種類ドアノブ 仕上ペーパー 取手握り玉
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコつまみ
トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック 材質亜鉛ダイカスト サイズ(mm)23×6.3×19 有効ねじ深さ(mm)10 適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×25
1個
380 税込418
翌日出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 32mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ネジ = M4。ネジ径 = 4mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 15mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷