材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
材質樹脂
仕様空錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm
適合扉厚(mm)28~46
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)41
1組
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L
種類浴室用
適合扉厚(mm)30
バックセット31mm
ビスピッチ(mm)82
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~33
備考内部レバー・外部握り玉
種類浴室用
取手握り玉
ビスピッチ(mm)80
1組
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~32
色アイボリー
種類浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
寸法(mm)1
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)BMSP
取手握り玉
ビスピッチ(mm)60
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠
適合扉厚(mm)25
長さ(mm)(フロント)100
幅(mm)(フロント)25
取手握り玉
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm
適合扉厚(mm)30
形状(フロント)上下L
タイプ室内錠
種類浴室用
記号(フロント)135M
取手握り玉
ビスピッチ(mm)90
1組
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
材質ステンレス、ABS樹脂
バックセット70mm
種類浴室用
勝手左右、内外共通
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能空錠(カギなし)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm
適合扉厚(mm)33
形状(フロント)平
タイプ室内錠
種類インテグラル錠
記号(フロント)CFSP
ビスピッチ(mm)42
1組
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
タフなウエット、1枚で広々サッパリ!洗浄液を含んだ、フローリングやビニール床用おそうじシート。3層構造の厚手シートから洗浄成分が適量徐々に出てくるので、1枚で広々お掃除ができます。洗浄成分の働きで、砂ボコリ・皮脂汚れをスッキリ落とします。ふいた後はベタつきがなく、サラッとした仕上がり。除菌剤配合で、部屋中いつでも清潔除菌。
香り残らないタイプ。使用の目安は、シート1枚(両面)で約10畳です。
用途床(フローリング、ビニール)・網戸・家具・戸棚・ドア・ドアノブ・電気製品・電話等
商品タイプ取替シート
寸法(mm)約205×約285
タイプウェットシート
シリーズクイックル
繰り返し・詰め替え対応
1袋(20枚)
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ