39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視界200度でドアの外は全部見えます。 外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12 適合扉厚(mm)23~42
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。 どんなドアにも簡単に取付けられます。 レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。 本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 動画あり
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 材質黄銅(Bs) 仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上 質量(g)20 適合扉厚(mm)33~47 分野設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮 全長(mm)約30~42 シルバー レンズ径(Φmm)約17 適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮 寸法(mm)30×30×28~40 適合扉厚(mm)28~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セキュリティスコープ用裏蓋 ジョー・プリンス竹下 動画あり
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 適合PT-300シリーズ 材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs) 質量(g)4 仕上メッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB) 分野設備・機械
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番390-1670 全長(mm)210 質量(kg)0.54 タイプメガネレンチタイプ 対辺寸法(mm)8・10・12・14・17 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質真鍮 仕上クロムメッキ アズワン品番64-7966-74 適合扉厚(mm)28~43 取付穴径(mm)12
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェット アズワン品番67-0440-27
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1パック
729 税込802
当日出荷

用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 ソケット形状6角 差込角(sq.)9.5 適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。 寸法L(mm)130 寸法D2(Φmm)18 寸法l(mm)113
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール 寸法(mm)35×41×8
1個
519 税込571
当日出荷

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質ABS樹脂 寸法(mm)65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)超ロングソケット(6角)
超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
用途自動車整備用 差込角(mm)9.5 全長(mm)120 穴角6角
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットセット(6角・ホルダー付)
長いねじが突き出たボルト・ナット用で、自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどスパナやめがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
穴角6角 トラスコ品番396-3802 セット内容3S-08L120、10L120、12L120、14L120 質量(kg)0.5
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルト脱着に威力を発揮。メガネ式だから、18mmのスキマがあればOK!
付属品・ソケット(8mm・10mm・12mm・14mm)・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)211 質量(kg)0.54 差込角(mm)8~17角 無負荷回転数(min-1[r.p.m])450 ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)84/(95)A 空気消費量(m3/min)0.323 振動6.8/1.1m/s2 コンプレッサー(kW)1.5
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類さばとら 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×37×108
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類とら 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×37×106
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類ぽめらにあん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×37×110
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類くま 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×37×103
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類くろねこ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×37×108
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類くろしば 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×37×109
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類ぺんぎん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×37×101
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

よく使うアレコレをフックとポケットに収納 かわいいあにまる柄の壁面収納アイテム 玄関ドア・洗面台・バスルームの壁面などにピタッと簡単に貼り付く吸着式です。デスクに置いてスマホスタンドやメガネスタンドとしてもご利用いただけます。
材質本体:ABS樹脂、ポリ塩化ビニル、鉄板、PET樹脂、PU 種類れっさーぱんだ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×37×101
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

視界みずmきずしく触れても清らか。 シュッ吹いて、サッとふき取るだけ! 除菌効果で清潔な状態を保ちます。 除菌・洗浄・ツヤ出し・防汚コーティングが一度に。 指紋や汚れが付きにくく、おtリれが簡単。 中世タイプで安心、刺激臭がなく無臭。
用途スマホ、タブレット、PC、ゲーム機、デジカメなどの液晶画面、メガネ、サングラス、ガラス、鏡、自動車内の窓ガラスやミラー、ドアノブ、蛇口、スチール製品、プラスチック製品、アルミ製品、真鍮など。 ブラック アズワン品番64-6317-30
1本(8mL)
479 税込527
5日以内出荷

用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 穴角6角 差込角(sq.)9.5 適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。 トラスコ品番807-0097 セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12) 質量(g)255
1セット(2本組)
4,098 税込4,508
当日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)