用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途応接室、個室
用途テラス出口など
種類レバーハンドル
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
材質亜鉛合金
付属品キー4本付
仕上GB
シリンダーNFシリンダー
バックセット60mm
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類レバーハンドル
動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
材質亜鉛合金・アルミ
適合扉厚(mm)27~37
バックセット60mm
取手取手
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考内部レバー
タイプ室内錠
記号(フロント)GF
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色ゴールド
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色シャイングレー
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※内筒のみ、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色シャイングレー
対応商品BFプレナスⅡ
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無
色ゴールド
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無
色ゴールド
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:下
色ゴールド
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:上
色ゴールド
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
セット内容上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:上、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
セット内容下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚40/33兼用、ディンプルシリンダー、把手:レバー用、ロック位置:下、コンス無
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1。空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない。 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ。 (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。)。 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ。 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせ。LAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具
適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm
種別玄関錠
種類レバーハンドル
仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト
材料アルミ合金
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:上
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
代表対象商品玄関ドア/ポルト用
色ステンカラー
種類玄関用
色ステンカラー
種類玄関用
代表対象商品玄関ドア/ポルト用
セット内容シリンダーx1、キーx5 内溝キータイプシリンダー 把手:レバー ロック位置:下
色シャイングレー
対応商品BFプレナスS
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類レバーハンドル
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
セット内容お出かけサムターン仕様、シリンダーなし梱包内訳:把手(室外・室内)お出かけサムターン1個、サムターン1個
色シャイングレー
適合シリーズプレナスS
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
エスコ品番EA951KB-24
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
セット内容外側台座:2個、外側グリップ:1個
色シルバー
適合シリーズジェイフォルム
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ゴールド把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色ゴールド
適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ソフトグレー把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色ソフトグレー
適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:シャイングレー把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色シャイングレー
適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
セット内容セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※電気錠用台座色:ダークブラウン把手:レバー、プレート、ムーン、バー、スワンテイル
色ダークブラウン
適合シリーズBFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、アスティ、アルベーロ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
セット内容お出かけサムターン仕様、シリンダーなし梱包内訳:把手(室外・室内)お出かけサムターン1個、サムターン1個
色ブラウン
適合シリーズプレナスS
1セット
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ