扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLAA
構造フラッシュ構造
ガラス部無し
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
空間を広く見せる横目使い。落ちついたグレイッシュな木目カラーのカラーバリエーション。
枠の色プレシャスホワイト
セット内容ドア本体・枠・把手・丁番
デザインLGA
構造フラッシュ構造
ガラス部エッチングガラス
取手スクエアL(シャインニッケル)
色丁番:シャインニッケル
種類ノンケーシング枠
仕様錠無し
扉寸法(mm)592×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
セット内容ドア本体、レバーハンドル、枠セット
種別固定枠
有効開き幅(mm)523
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)592(ドア)
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
木目縦
枠外幅(mm)648
枠外高さ(mm)2028
色(柄)単色ホワイト柄、木目:なし
セット内容ドア本体・レバーハンドル・枠セット
暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア
長さ(mm)2045
幅(mm)755
厚さ(mm)154
関連資料ご注意(0.18MB) (0.27MB)
取扱説明書(2.07MB)
枠固定枠154
部位名称枠
種別固定枠154mmタイプ、2000高タイプ
セット内容枠
枠見込(mm)154
簡単に部屋干しスペースをプラス
用途かもいやドア枠など、壁から1cm以上の出っ張りがあれば掛けられる。取り付け簡単工具いらず。立体的で適度なカーブのある形状なので、室内の場所に合わせていろいろな掛け方ができます。コートやかばんなどのちょい掛けにも便利です。棚の天面など、床と平行な面の縁に掛けることもできます。
材質本体/ステンレススチール、キャップ・受け/EVA樹脂
耐荷重(kg)約4(1本)
1セット(2個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
関連資料(0.35MB) (0.71MB)
デザインLAA
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)、スペーサー2個付き、本体部品用型紙付き、取説同梱
適合シリーズ18ラフィス
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
種別固定枠113mmタイプ、2000高タイプ
セット内容枠
枠見込(mm)113
ドレタスシリーズ片引きドア用固定枠。ソフトクローズ機構付き。
仕様壁厚:113幅
枠外幅(mm)1644
セット内容20m/巻
色グレー系
適合シリーズジェイフォルム、フェイス、リベールⅢ
1巻
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。
3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ2巻
寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)2300
色マットホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途収納用建具
色UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)
種類固定枠
関連資料(0.73MB)
取手T5型サテンシルバー色(塗装)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
枠外高さ(mm)2350
枠下:3方枠
サービス分類オーダー・加工
ラックの前後に取り付けできるドアとドア枠です。別売のドアプレートは色、材質、放熱穴の有無を選択できます。施錠できます。(鍵付属。鍵番違い対応可能。)※ RKCシリーズのラック本体枠と一緒にご依頼ください。別途ご依頼される場合には最寄りの営業所までお問い合わせください。
脱衣室の壁を取り壊さず、浴室ドア枠(UB枠)をリフォームできる樹脂製開口枠カバーです。浴室ドア枠(UB枠)戸建用UHタイプ、URタイプ、集合用UHタイプとあわせて使用できます。
セット内容縦枠(R用)1本、縦枠(L用)1本、上枠1本、両面テープ1巻
寸法(mm)(縦枠)2300、(上枠)1000
色マットホワイト
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
セット内容ドア本体・枠セット・敷居
適合壁厚(mm)119~134
枠外幅(mm)1645
枠外高さ(mm)2028
木目縦
枠見込(mm)154
ラックの前面にドアが必要な場合に、取り付けます。フレームとハンドル部のセット品です。別売のドアプレートで色や材質が選択できます。工具なしで容易に着脱できます。施錠することができます。(鍵付属(同番)。鍵番違い対応可能。)。ドア枠のみの製品になりますので、別売のドアプレートと一緒にご依頼ください。左開き、右開きのいずれかを選択できます。(写真は右開き)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ