室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。
3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質塩化ビニル(PVC)
色ブラック
使用周囲温度(℃)-50~60
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
用途ドア下ヘアーキャッチャー
適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
材質EPDMゴム
長さ(mm)2200
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。
3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)115
厚さ(mm)10
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)48.5
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)上部:160下部:170
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドア
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製上部:25mm下部:15mm
WHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
スイッチスペースELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色黒
寸法C(mm)2.2
模様ファインペブル(細目模様)
ご家庭で手軽に水出しコーヒーが作れます。冷蔵庫ドアポケット前列に収納できます。
材質本体:AS樹脂、蓋・茶こし中蓋・茶こし枠:ポリプロピレン、茶こしネット:PET、パッキン:シリコーンゴム
色ブラック
高さ(mm)265
質量(g)364
縦(mm)100
横(mm)112
耐熱温度(℃)本体:100、蓋・スリーブ:120℃、茶こし蓋・茶こし枠:100、茶こしネット:100、パッキン:140
耐冷温度(℃)全パーツ/-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)160
保護等級IP44
扉開閉方式片開
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
ゴルフやスポーツに適した氷のう 様々なシーンでアイシング。猛暑対策、ねん挫など痛み対策に便利な氷のうです。大きな氷も楽に入れることができる大きな口枠は、ゴルフラウンドでも使い勝手抜群です。また結露防止加工で水滴がつかず、肌への直接でも衣類の上からでも快適な使用感となっています。注水口の蓋はゴムパッキン付きで、使用中の水漏れも心配ありません。さらに肌ざわりのいい素材は長時間でも使いやすく、手軽なサイズで持ち運びにとても便利です。ケガや日焼けなどのほてり、発熱時のアイシング、スポーツやレジャー・アウトドアでのクールダウンにも大活躍します。
キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。
仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)板面:スチールホワイト
組立時間2人20分
キャスター付の移動ボードのスタンダードタイプです。裏面はグレー色のカラー鋼板を使用していますのでマグネット対応で、掲示板としても使用できます。5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様組立式片面仕様マグネット対応ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)
色(板面)白暗線
種類脚付き・無地
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)板面:スチールホワイト
組立時間2人20分
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173
仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53
保護等級IP44
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
有効深さ(mm)160
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
材質(扉)鉄
基板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
材質(窓)3mm強化処理ガラス
材質(窓枠)樹脂製
関連キーワード
1
2
次へ