83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座 材質(本体)亜鉛合金 種類標準タイプ 仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm)25 特性強力 テープ厚さ(mm)4 テープ長さ(m)0.2 トラスコ品番415-2221 材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g)280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4 吸着力(N)60 最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

耐環境性に優れています。水に強いです。ネオジム磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途住宅関連用部品(キッチンなど)。アパレル製品(バックなど)。 吸着力(N)17 幅(mm)10 適合ねじM3 材質マグネット:ネオジム磁石
1袋(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様粘着剤付き タイプ異方性マグネット
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1 材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
669 税込736
9日以内出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト 備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)ドアストッパー ポルテウッド
エコ商品
マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。 磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。すべりどめシートはのり残りしません。 コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。 重厚感のあるウォールナットを使用。ドアになじみます。 取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約235 寸法(cm)約17×3.7×3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。 材質マグネット:フェライト磁石 タイプ異方性磁石
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)マグネットテープ
粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに 特性強磁力 長さ(m)30 仕様切断にはカッターが必要 材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
1巻
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らないほうき&チリトリ 置き場所に困る玄関用ほうきは磁石で浮かせて収納! 砂ボコリから髪の毛までしっかり掃き取れる!
材質ほうき/穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ちりとり/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石 寸法(mm)218×435×43 全長(cm)約44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ 動画あり
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚) 材質鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)260
1個
999 税込1,099
当日出荷

アズマ工業粘着ローラー
外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
材質本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン 寸法(mm)180×78×72 タイプケースのみ
1個
999 税込1,099
当日出荷

外出前・帰宅時のホコリ取りに 玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー すぐに使えて磁石ですっきり収納!
テープ幅(mm)95 巻数約54 適合用途衣類
1個
529 税込582
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭電機化成ドア止めゾウ
ドアに磁石で取り付けるタイプのドアストッパー。お買い物の後など、荷物で両手がふさがっていても、足でゾウの鼻を下げるとお好きなところでドアをホールドすることができる。夏場には、ストッパーを使ってドアを開けておいて空気の流れを作れば、体感温度が下がり、エアコンも節電設定にできる
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式 材質(本体)PC樹脂、(すべり止め)エラストマー、(補助板)ステンレス、(磁石)フェライト 幅(mm)74 高さ(mm)230 奥行(mm)40
1セット
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ねじ取付け用の穴付き バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。 ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様●吸着力(kgf):30●サイズ(mm):60×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石 アズワン品番65-2219-40
1個
2,010 税込2,211
当日出荷


ネオジウム磁石を採用。従来のフェライト磁石に比べ2倍以上の磁力をもつ美しいオールステンレス製のドアストッパーです。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式 仕様補助板付(強力粘着テープ付) 材質ステンレス、合成ゴム、ネオジウム(磁石) シルバー 質量(g)本体/230、補助板/45 寸法(cm)本体/7×25×4.5、補助板/直径8.3×0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 厚さ(mm)1.7 表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マンションの鉄製扉など、磁石のくっつくあらゆる場所に取り付け可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。ドアがコンパクトな傘の収納スペースに!強力磁石で取り付け自在!
材質上下ホルダー:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン・マグネット 質量(g)約370 耐荷重(kg)約2 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×5×5
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。 磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。 すべりどめシートはのり残りしません。 コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。 取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約225 寸法(cm)約8×28×3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約71(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度約±0.5秒/100分 表示方式液晶4桁表示 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合) アラーム警鳴時間(秒)約30
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質プラスチック 寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm)W230×FW340×H420 フレーム色ライトグレー 開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) 表面抵抗値(Ω)10×109~10
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個) 材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤) 質量(g)約72(乾電池、吸盤除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売) 精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日 表示方式液晶4桁表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21 セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒 アラーム時間&音量約30秒 電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

届いた荷物は、開けて、はがして、ささっと片付け。玄関で開梱から片付けまでスムーズに完了!。開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。リムーバー:爪を傷つけずに、宛名ラベルやテープの端を剥がすことができます。マグネット内蔵:ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫に貼り付けておくことができます。ドアスコープカバー:裏面にくぼみがあるので、玄関のドアスコープカバーに被せることができます。ストラップホール:持ち運びに便利。替刃式:ドライバー不要で刃を交換することができます
材質本体=ABS、POM、ネオジム磁石、刃=セラミック
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアがコンパクトな傘の収納スペースに『smart』マグネットでドアに貼り付けるだけのコンパクトな傘立て。 強力磁石でマンションの鉄製扉など磁石のくっつくあらゆる場所に取付可能。下ホルダーは仕切りを利用して折り畳み傘を収納可能。
材質上下ホルダー:ABS樹脂 質量(g)約100 耐荷重(kg)約2 収納数4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.8×5×5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)スーパードアバチット
エコ商品
磁石でスチールドアにバチッと取り付けられるドアストッパー。 ネジ式や粘着式と違い、ドアにキズつける事なく取付け、取外しが簡単にできます。 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでドアがお好みの位置でストップします。 補助板を使用することにより、磁石のつかないアルミドア・木製ドアにも使用できます。 替え足ゴム1ヶ付。
材質ステンレス、スチール、フェライト(磁石)、エラストマー 質量(g)約210、(補助板:約55) 寸法(cm)4.5×26×3、(補助板:約6×12.5×0.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm)1650~2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷