519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部 シャインニッケル 関連資料組合せ表(0.58MB) 取扱説明書(0.71MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック セット内容3個1セット(高さ調整スペーサー6枚入り) 適合デュミナス
1セット
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ブロンズ 適合WL初期 仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPB173Rの代替品
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ブラック セット内容丁番3個 適合グランザEX
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)2600 最大扉幅(mm)1000 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数4
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラスドア用蝶番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。扉側のガラス加工が不要です。ゼロポジション(閉止位置)が調整できます。吊元側のガラス扉を重ね合わせることで、ブース外への水しぶきの飛散を防止できます。
用途建具用 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)2600 最大扉幅(mm)1000 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレイスゴールド セット内容丁番3個 適合グランザEX
1セット
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手L(左) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用 形状旗丁番型 最大扉高さ(mm)3000 最大扉幅(mm)1200 材質アルミニウム合金 対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5 縦(mm)184 ねじ穴数3
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 質量(kg)0.85 質量(g)850 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1箱(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラスドア用丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50kg/ペア 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ブロンズ 適合WL初期 仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPB173Lの代替品
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ゴールド 適合WL初期 仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPG173Lの代替品
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ゴールド 適合WL初期 仕様WLⅠ、RLⅠドア用丁番MDPG173Rの代替品
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

渡辺パイプ(SEDIA)新ドア蝶番
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
1セットほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上クロムめっき 縦(mm)56 対応ガラス板厚(mm)6、8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1セット
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用 仕様標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 適合扉厚(mm)36以上 開き角度(度)180 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドア丁番セット
プレシャスホワイト 梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス
1セット
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 形状通常型 最大扉幅(mm)900 材質黄銅 対応ガラス板厚(mm)8、10 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 縦(mm)55 ねじ穴数2
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数4 最大扉幅(mm)900
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数2 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勝手R(右) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャインニッケル 勝手R(右) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット 適合18TA
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷

シャインニッケル 勝手L(左) セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番ケースカバー:2個、丁番取付け用ねじセット 適合18TA
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷