145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に 仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール 材質PVCステッカー 幅(mm)Φ50 取付方式ステッカー
1組(7枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに。 トラスコ品番243-1776 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)0.16 取付ステッカー 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)50 表示内容丸型
1組(7枚)
859 税込945
当日出荷

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。 取付方式ステッカー 材質蓄光ステッカー 仕様粘着付(セパレーター台紙付) 寸法(mm)Φ50
1組
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ドア用路面標識
ドア開閉部を視覚的に示し、衝突回避に便利です。ステッカータイプのため、簡単に貼りつけ可能。
用途5S表示として最適です。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVVC 1/4円扇形
1枚
7,598 税込8,358
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒災害防止。危険の「見える化」に。 第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容ドアの向こうに人がいます 開閉注意 取付方式床面貼付 材質ターポリン・ゴム 寸法(mm)約450×600×1 質量(g)540 日本緑十字社品番101129
1枚
15,980 税込17,578
欠品中

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。 材質蓄光ステッカー
1組(2枚)
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PET/ウレタン/アクリル系粘着剤 種別高輝度蓄光式テープ(ステッカータイプ) 寸法(縦×横)(mm)45×80
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
288 税込317
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドアの開閉部分に沿って床面に貼る事で、開閉方向を示せます。 凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途床面がクロス、タイルカーペット貼りになっているドア設置場所への貼り付けに トラスコ品番243-1765 材質ポリオレフィン 取付粘着シール 質量(g)20 縦(mm)50 横(mm)50 表示内容丸型
1組(7枚)
669 税込736
当日出荷

倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。 材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ 取付方式シール ラベルサイズ(mm)266×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容閉←→開 取付方式 材質アルミプレート(テープ付) エスコ品番EA983HD-4 寸法(mm)15×80×0.5
1個
750 税込825
当日出荷

1個
112 税込123
当日出荷

「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
用途戸建て住宅の玄関ドアなど 適合扉幅(mm)800~950 適合扉質量(kg)15~65 勝手左右兼用 セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール 取付方式パラレル取付 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12.4 入力電圧(V)100/240、ACアダプタ 出力電流(A)1.5 使用電力(W)最大15 周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8655 種別注意 材質PETステッカー 形状ステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)22 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に トラスコ品番359-1802 材質ステンレスSUS304ヘアライン、真鍮金色メッキ 厚さ(mm)4 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン ・ゴールド・シルバー 取付粘着テープ 質量(g)46 仕上腐食エッチング 表示内容自動ドア AUTO DOOR 内径(mm)47 テープ粘着テープ付き
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。 自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm 表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯 受信周波数314MHz
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に。 トラスコ品番346-8128 材質ステンレスSUS304ヘアライン 厚さ(mm)1 材質/仕上ステンレスSUS304ヘアライン シルバー 取付粘着テープ 質量(g)26.8 仕上腐食エッチング 縦(mm)60 横(mm)60 表示内容自動ドア AUTO DOOR テープ粘着テープ付き
1枚
1,688 税込1,857
当日出荷

エルティーアイ蓄光ドアノブ表示
エコ商品
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。 材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.3 取付方式ステッカー 等級JIS-JC級(高輝度) 発光色グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ。子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個。別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

共立プロダクツトイレ使用状況表示器
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
176,800 税込194,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚 仕様焼付仕上テープ付
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開 材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工 寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
159 税込175
当日出荷

ドア開閉時の指詰め防止ストッパー、10万回開閉検査合格(TUG/GS規格)、ドア開閉時、最大110°まで対応可能。
1セット
5,200 税込5,720
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ステンレス製センサーが容器内に挿入 冷蔵庫等の内部に設置の場合には、ドア開閉時の温度変化をデジタル表示
1台
12,980 税込14,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動ドア等の事故防止に注意を促す注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:138×194mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3715-23
1袋(2枚)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1袋(2枚)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方観音開 材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)ステンレスヘアーライン仕上 種別16足用 質量(kg)28 消費電力(W)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 殺菌灯15W×4 蛍光灯照明用青色:15W×2 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート
1台
166,500 税込183,150
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所ニコアラート05
側面2方向への視認性に特化した小型表示灯。2方向への視認性をアップした表示灯です。保護等級IP55で屋外用として使用できます。駅のホームドアの異常灯や電車・ケーブルカーなどの車両ドア開閉表示など、特定の2方向への視認性を求める用途に適しています。
仕様点灯:〇 質量(kg)0.06 消費電力(W)1.1 定格電圧(V)DC24 輝度横2方向:18cd、上方向:9cd
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール メラミン焼付塗装 種別10足用 質量(kg)18.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65 殺菌灯15W×2 蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯) 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート ホワイト
1台
110,900 税込121,990
3日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方観音開 材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)スチールメラミンホワイト焼付塗装 種別10足用 質量(kg)18.5 消費電力(W)50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65 殺菌灯15W×2 蛍光灯照明用青色:15W×1 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート
1台
157,500 税込173,250
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール メラミン焼付塗装 種別16足用 質量(kg)28 消費電力(W)100 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 殺菌灯15W×4 蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯) 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート ホワイト アズワン品番64-1125-48
1台
187,900 税込206,690
3日以内出荷