21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
309 税込340
3日以内出荷

1パック(2枚)
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番 材質(本体)真鍮 軸径(Φmm)1.6 板厚(mm)0.2 ねじ穴数4
1袋(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番 種類平丁番
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮 板厚(mm)0.4 種類平蝶番
1袋(2枚)
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5 材質黄銅 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32 質量(g)330 種類平儀星丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。 木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。 材質 種類平蝶番
1袋(2枚)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等 材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式 付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き トラスコ品番445-1741 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂 質量(g)753(アダプターを除く) タイプ4桁ダイヤル可変式 本体寸法(mm)85×45×180
1個
9,998 税込10,998
当日出荷