20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチいらずのカートリッジタイプなので、使い方がとてもカンタンです。 コンパクトなスティック形状。リキッド充填が不要な、カートリッジ装着タイプ。 カードリッジ1つで、タバコ約3.5箱分。
セット内容V STICK本体(バッテリー)×1、カートリッジ(レギュラーメンソール)×1、USBケーブル(全長190mm・約6g)×1、取扱説明書・保証書×1 材質アルミニウム合金、PC 容量(mL)1.5 質量(g)24(バッテリー18、カートリッジ6) 抵抗(Ω)1.2 出力電圧(V)3.2~4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×9×107.5 充電時間(時間)1 バッテリー容量(mAh)420 充電可能回数約300回 原材料リキッド成分:グリセリン、エタノール、PG(プロピレングリコール)、香料 使用可能回数満充電時約700パフ(吸引時間:1.5秒/1回) 香味レギュラーメンソール
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。 甜茶エキスも配合しています。 禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。 また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。 香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
309 税込340
当日出荷

2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。 セット内容本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1 質量(g)31 電圧(V)3.7 内容4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.7×11×134.5 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(時間)2 コイルセラミックコイル バッテリー容量(mAh)360 充填量(mL)アトマイザー:0.5 使用可能回数200~220
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安150日 パールホワイト シリーズどこでもベープ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
1セット(5個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルマン禁煙パイポ
タバコをやめたい方、へらしたい方の為に開発された禁煙・節煙用のパイポです。 天然ハーブ成分入り「パイポ」でのどにやさしいさわやかな香りを楽しみください。 キャップつきです。
香りレモンライム
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷


長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。
セット内容本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書 質量(g)50 電圧(V)3.2~4.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4×185×67 バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 使用可能回数500
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(45mL×1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CS5はニコチン・タールを効果的に減少し、たばこ本来の味を出来るだけ変えずよりマイルドになるよう開発されたたばこ専用の商品です。
1本(5本)
169 税込186
翌日出荷

電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。 交換目安150日 シリーズどこでもベープ
1セット(1個)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。セラミックコイルのアトマイザー雑味のない味と通常のコイルの約2倍の使用が可能。
用途電子タバコVP 4WAY専用交換用アトマイザー。 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×39
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

タバコをやめたい方、へらしたい方のために開発された禁煙パイプです。天然ハーブ成分入り。
1本(3本)
299 税込329
当日出荷

器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳~12畳に1個 香り無香料 有効成分メトフルトリン148.5mg/本 使用場所約4.5畳~12畳の部屋 アズワン品番64-1139-76 使用期間60日 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP セット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 質量(kg)2.655 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

中部コーポレーション初雪 アイススライサー
Hatsuyuki(初雪氷削機)からNEWタイプのスライサーが登場! 冷凍フルーツやミルクアイス・冷凍フレーバーが削れる「マルチスライサー」! 食材に触れる部分が取り外せて洗浄ができ衛生的! 使い方しだいで新しい冷製スイーツ・冷製メニューに活用いただけます。 「冷凍フルーツ」と「フレーバー氷」どっちも削れる! -15℃~-10℃の冷凍フルーツやフレーバー氷が切削できます。
付属品セパレータ、氷ガイド 質量(kg)本体:19 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×451×841 内径×深さ(mm)カートリッジ:140×150 アズワン品番64-4189-45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

「どこでもベープ蚊取り」用の薬剤カートリッジです。 ランプが点灯しなくなったら、お取替え。 カートリッジは、ワンタッチで脱着可能。電池と一体となったカートリッジなので、薬剤・電池を別々に交換する手間が不要。 置いても、壁に掛けても、どこでも使える!
トラスコ品番494-5743
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
749 税込824
当日出荷