25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム キャスターなし 種別215001BL01 ブルー 有効内寸(mm)887×500×300 外寸(mm)1000×620×368 内寸(mm)927×540×320
1個ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個 厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6 内径(Φmm)【ワッシャー】10 ねじ径W3/8 ボルト長さ(mm)25 外径(Φmm)【ワッシャー】22 表面処理溶融亜鉛メッキ 横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
1袋(4セット)
399 税込439
7日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体アルミニウム(表面:アルマイト加工)、クッション材EVA樹脂、樹脂部ポリプロピレン、収納バッグポリエステル 寸法(mm)(約)組立500×500×高さ325(スタンドが低い状態)、390×500×高さ440(スタンドが高い状態) 収納時寸法(mm)(約)670×120×90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
欠品中

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 表面処理溶融亜鉛メッキ 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A) 材質(ナット)スチール(SWRM10K)
1箱(50本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ドブメッキ ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキツバ付足
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ドブメッキ 長さL(mm)30 寸法D(mm)51 規格寸法(mm)25×30 ボルト径dW3/8 長穴(mm)10×15 板厚t(mm)3 板幅(mm)25
1個
529 税込582
4日以内出荷

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番456-8982 質量(kg)4.5 有効内寸(mm)530×320×430 外寸法・幅(mm)760 外寸法・高さ(mm)450 外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


容量(L)78 仕様【水栓設備場所】サイド 付属品水抜栓、ホースジョイント エスコ品番EA991PD-78 材質【水抜栓】ポリスチレン 寸法(mm)532×753×288(H) 材質(本体)ポリエチレン
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い! 単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります
用途ヤード内入口・現場入口・仮設広場入口に 材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン 高さ(m)4.3
1個
296,100 税込325,710
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い! 単管取付タイプ・SG ゲートにブレースが付いた商品となります
用途ヤード内入口・現場入口・仮設広場入口に 材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/パネル部:ポリプロピレン 高さ(m)4.3
1個
296,100 税込325,710
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)