357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16 適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。 組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
24,980 税込27,478
当日出荷

熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール。 難燃にすぐれたPUを使用。足首をしっかりホールドするマジックバンド。 熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯。熱や耐久性に優れた天然皮革を使用。 道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソール。 小石等の異物侵入を防ぎ、裾が出にくいダブルストッパー。 夜間も安心再帰反射材。高温な舗装作業で靴底の剥離を防止するサイドステッチ。 アスファルトが靴底に付きにくいソールデザイン。
用途舗装工事用。 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA 規格 B種認定品 材質(アッパー)天然皮革+人工皮革(PU) 材質(ソール)合成ゴム底 標準質量(g/片足)1170(26cm) 機能高温耐熱性、耐久性、軽量 材質(先芯)樹脂 メーカー商品コード2313020 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

国元商会KSゼロガッツ
鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306] ボルト締付トルク(N・m)35 適合径範囲鉄筋D29~D41 ボルト平径(mm)17 仕上生地
1セット(50個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパレーター協同組合だっこちゃん
地下工事における捨てセパの接合に。 溶接工が居ない場合のセパ結合に。 図面変更等注文が間に合わない時に。 R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。 壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。 降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
1箱(150個)ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])3000[306] ボルト締付トルク(N・m)25~30 適合径範囲鉄筋D10~D16 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。 サビに強いステンレスピンを採用しています。 スタッキングが可能です。 ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事 ブラック 材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

劇的進化を遂げたワインド専用機。ワインドメソッドの進化に対応するワインドマスターRは、幅広いゲームの組み立てを可能にするソリッドティップモデルを主軸としたラインナップになっています。「TORAYCA(R)T1100G」と高弾性マテリアルが織りなす軽量ブランクはシャープさと優れたキャスタビリティを実現。ブランクの感度性能に加え、手元に伝わる反響的感度を向上させる「リザウンドグリップ」を採用することで、軽量リグを扱える繊細な操作と高次元の感度性能を追求しています。
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに「スローワインドゲーム」を始められる「ワインドマスターパーフェクトセット」です
仕様トレーラーフック(#):1 セット内容ワインドマスタースマートミノー90(3本)カラー#1:ソリッドホワイト、#4:夜光、#6:蛍光ピンクラメ 、ワインドマスターラウンドDヘッド(1本)夜光#2 、ワインドトレーラーシングルタイプナノ(1本)#1 品番WM-002 フックメイン:#2 対象釣種:タチウオ 入数ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本
1パック
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「スローワインド」をコンセプトにしたラウンドDヘッドにライトウエイトモデルを追加!力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。 タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。 隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない・・・という時にはライトウエイトヘッドを。 幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。
品番68-519 対象釣種:タチウオ 入数(本)2
1箱
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「スローワインド」をコンセプトにしたラウンドDヘッドにライトウエイトモデルを追加!力で左右のダートアクションと、上下方向の動きをプラスした「スロー3Dダートアクション」を生み出すラウンドDヘッド。 タチウオの活性が低い時にはフォールスピード、ダートスピードを抑えないとルアーに追いつけないという状況があります。 隣の軽いテンヤアングラーには連発、こちらのワインド釣法ではさっぱりアタリがない・・・という時にはライトウエイトヘッドを。 幅広いラインナップにて様々な状況に対応可能です。
品番68-520 対象釣種:タチウオ 入数(本)2
1箱
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに「スロー&スイミングワインド」を始めることができる「ワインドマスタースマートシャッドパーフェクトセット」です。 「ラウンドDヘッド夜光」、「ワインドトレーラータイプナノ」 「ワイヤーリーダー」にワームは「ワインドマスタースマートシャッド90」で実績のある人気カラー「#2パールホワイト」、「#10夜光ラメ」、「#15夜光ピンクラメ」が各1本付属。 すぐにワインドゲームを楽しむことができます。
仕様トレーラーフック(#):1 品番WM-004 対象釣種:タチウオ 入数ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本
1パック
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地 許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255] ボルト締付トルク(N・m)25 適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25) ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

「透明フロロリーダー」がタチウオに見切られない!!タチウオ釣りにおける大きな課題。 「喰わせ」と「歯に対するリーダーの耐久性」の両立。 相反する要素を解決するために企画を開始。 テスト結果から導き出した答えは「透明フロロリーダー」。 太くすれば見切られる、細くすれば切られるという課題を徹底したフィールドテストで解決。 高活性時にはさらなる釣果の高みを、低活性時は周囲と釣果に歴然とした差を。 これまでひたすらに秘匿されていた名手のシークレットを体感下さい。
品番TU-165 対象釣種:タチウオ 入数3
1袋
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「透明フロロリーダー」がタチウオに見切られない!!タチウオ釣りにおける大きな課題。 「喰わせ」と「歯に対するリーダーの耐久性」の両立。 相反する要素を解決するために企画を開始。 テスト結果から導き出した答えは「透明フロロリーダー」。 太くすれば見切られる、細くすれば切られるという課題を徹底したフィールドテストで解決。 高活性時にはさらなる釣果の高みを、低活性時は周囲と釣果に歴然とした差を。 これまでひたすらに秘匿されていた名手のシークレットを体感下さい。
品番TU-164 対象釣種:タチウオ 入数3
1袋
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D19 許容荷重(N)2500[255kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)20 ボルト平径(mm)17
1箱(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷


取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイトー工業鉄筋くん1016
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。 表面処理生地 板厚(mm)6 適合径範囲D10~D16 適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13 許容荷重(N)3000[306kg](平行引き) ボルト締付トルク(N・m)25~30 ボルト平径(mm)17 関連資料(0.19MB)
1箱(100個)
17,980 税込19,778
欠品中

本書はJavaSilverの最新試験(IZ0-808)を徹底的に分析し、書き下ろした対策問題集です。【本書の特徴】・分野ごとの練習問題+本番さながらの模擬試験・各問ごとに詳しい解説・図や表が多く、初心者でも安心・サンプルコード付なので、手を動かしながら学習できる・Java教育に定評のある著者による書き下ろし・問題の重要度がわかるアイコン付き
初版年月2016/03/01 分類専門 判型A5 ページ数429 ジャンル電子通信 著者名日本サ-ド・パ-ティ株式会社
1冊
3,000 税込3,300
11日以内出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セパレーター協同組合ハリカン
取付けは上から落とし込むだけです。 作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)750 破断強度(kg)1300 サイズ5/16
1箱(350個)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)