21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒状の鉱物質原料をベースにした乾燥環境に適応する植物の用土です。 赤玉土を配合しており、肥料成分や水分を保ちます。 活性化した土壌微生物の効果で、有機質のバークが腐食となり、養分吸収を促します。
用途乾燥に強い植物に(サボテン・多肉植物等) トラスコ品番422-4926 材質軽石・赤玉土・バーク・ゼオライト等 容量(L)8
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに 材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ パイプ径(Φmm)32 板厚(mm)1.2 ワイヤー径(Φmm)3 シルバー
1枚ほか
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洋風の砕石砂利です。 玉砂利とはまた違った色彩の変化を楽しむことができます。
用途洋風庭園に 粒サイズ(mm)約18~22 使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約6袋 質量(kg)約10
1セット(10kg×2袋)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100 質量(g)約800 材質メッキ シルバー
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

野菜や植物の底上げにはもちろん、ロックガーデンやドライガーデン、リゾートスタイルやカルフォルニアスタイルのお庭にも合わせることができます。
用途家庭菜園、ガーデニング、多肉植物、サボテン、アガベ、ヤシ、ソテツなど、使い方自由自在。 付属品プラスドライバー 材質スチール、塗料:ポリエステル樹脂 使用工具ニッパー(お客様手配必要) 組立時間2人以上で20~40分
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地の質感を程よく表面に出しスタイリッシュな形状はパブリック空間にも最適です。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。 材質ファイバークレイ 仕様(底穴)あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サボテン・多肉植物の植替え・寄せ植えに。植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。 育てることを重視した適度な水もちのある配合です。 初期育成を助ける栄養素入りです。
用途サボテン、多肉植物。 主原料赤玉土、鹿沼土、バーク堆肥、木炭、パーライト軽石等 適合作物サボテン、多肉植物
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.多孔質の培養土で、通気性と排水性に優れるので根腐れしづらい。2.熱処理原料主体なので、清潔感に優れ室内園芸に最適。3.木炭配合による根腐れ防止効果
用途各種サボテン、多肉植物類 適合作物サボテン、多肉植物 主原料赤玉土、鹿沼土、軽石、木炭等
1袋(10L)
939 税込1,033
当日出荷

軽石ベースで排水性を重視し、根腐れを防ぎます。 保肥力を高めるバーミキュライトを配合しました。 水の腐敗を防止して根傷みを防ぐゼオライトを配合。
用途サボテン、多肉植物の植え付け、植え替えに使用します。 適合作物サボテン、多肉植物
1袋(2L)ほか
329 税込362
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。 ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450 材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装) 質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7 取扱説明書(1.85MB)
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石畳を想起させる立体的で不規則な石の連なりは、大胆で広がりがあるフロアデザインを可能にします。
寸法(mm)250×1000 質量(kg)17.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、14.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.14MB) 全厚(mm)9.3 (H8~L3 テクスチャードループパイル)
1箱(12枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭光物産木曽石
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。 木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。 アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。 また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に 材質花崗岩
1個(15kg)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化グリ石
国産の砂岩・花崗岩のグリ石。
用途蛇篭に入れたり植栽周りに撒き、ドライガーデンで植栽を彩ったりと様々な用途にご使用いただけます。 仕様必要数:8(袋/m2) 寸法(mm)Φ50-150内外 質量(kg)20/袋
1袋(20kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【洋風庭園】。アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。
関連資料(0.51MB) 使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
1袋(10kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。 UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。 使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7 材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール 機能日除け・目隠し
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お気楽でユーモア溢れるソーラーパネル付きのネオンサイン。アガベやユッカが植わるドライガーデンで、日中は植物と共に日光を浴び、夜になるとくっきりと姿を現すネオンは、やはり独特なムードを醸し出します。自宅やショップの外構では、賑やかなシンボルに。街中でふと目にした時、若者も大人も、どこかあの街を思い起こしてワクワクしてしまう。そんなアイテムです。充電がされた状態で周りが暗くなると、ライトが自動的に点灯します。【屋外での使用について】常時屋外でご使用いただけます。バッテリー部分が浸水すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
用途ガーデニング用品 付属品ニッケル水素充電池単3形×1 材質本体/ポリクリスタルシリコン・ABS樹脂・PP樹脂・HIPS・ラバー、スティック/ステンレススチール・PP樹脂
1個
2,300 税込2,530
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷