合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。
従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。
高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。
吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。
吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。
吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。
環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上)
厚さ(mm)2
再生時乾燥温度(℃)80以下
周囲温度(℃)-30~90
取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。
吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。
環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他
温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下
特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥58,980
税込¥64,878
16日以内出荷
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥75,980
税込¥83,578
16日以内出荷
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
定格電圧(V)AC100~240(単相)
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥84,980
税込¥93,478
16日以内出荷
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。
仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)450×1800
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82
寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分A型シリカゲル
質量(g)5/袋
吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
関連キーワード