248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。
種類グリップドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE、PA 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1 自然長(mm)665 付属品六角棒、スリーブ、留め具 材質ナイロン コード径(Φmm)約10 適合径(Φmm)8~10 最大長(mm)1430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー 表面処理パーカーメッキ仕上げ 材質(グリップ)アセチル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー
落下防止回転機能付き。高所作業での落下を防ぐ!。360°廻し易くからみにくい回転機能式!。強力型PP樹脂使用
材質(グリップ)PP樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)200 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる。回転リングは360度クルクル回って絡みにくい。滑りにくい軟質樹脂グリップ
全長(mm)200 質量(g)115 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)軟質樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止スリム絶縁ドライバー ANEX 動画あり
コード取付OK!高所で安心ねじ回し。 回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。 スリム先端なので狭い場所にもスッと入る! 先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。 軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。
用途電気・通信設備工事などの作業に 仕様マグネット・リング付 寸法E(mm)6 寸法d2(mm)15 寸法G(mm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)特殊鋼 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557AY-40 セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42 リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂 仕様全身焼入 軸径(Φmm)6.4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)41 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマソケット用落下防止バンド
インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。
トラスコ品番396-7981 質量(g)12 材質(バンド)ゴム
1個
769 税込846
欠品中

回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。
材質(グリップ)PP、TPE、PA 全長(mm)74 質量(g)50 種類スタビードライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組) 商品構成セット品
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BL セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長:#2×100mm・#2×150mm/(-)ドライバー:先端サイズ×軸長:6.0×100mm・6.0×150mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー #2×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(+)2×100 全長(mm)196 質量(g)22 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り 軸貫通なし
1本
739 税込813
3日以内出荷

H03048 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS 動画あり
ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に 長さ(mm)最長250 最大荷重(kg)0.5
1セット(12個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BL-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BL-100 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
915 税込1,007
翌日出荷

ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。 使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)260 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)16.5 芯径(mm)0.54 コード径(Φmm)2 最大長(mm)約660
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)落下防止ドライバー 6.0×100
エコ商品
高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
寸法(mm)(-)6.0×100 全長(mm)196 グリップ径(Φmm)40 材質(軸)工業用特殊鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネット有り
1本
739 税込813
3日以内出荷

高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止 形状引っ掛かりにくい広がり防止形状 寸法(mm)440×20×10 タイプ穴に通しやすいストラップタイプ 構造コードの劣化がわかる2重繊維構造 自然長(mm)900 最大伸長(mm)1600 適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等 最大荷重(kg)1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のIDソケット(品番:19740~19754)と同時利用で、軸折れによる落下防止を防ぎます。
用途マキタ製インパクトドライバーで高所のボルト・ナットの締付、緩め作業に。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。 材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃) 全長(mm)105 タイプ12角口径 軸(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。 高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に 許容トルク(N・m)(保証)75 適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状12角 全長(mm)101 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に 材質(本体)スチール 取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

充電式デュアルドライバー SK11 動画あり
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。 充電時間(分)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280 最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0 仕様USB充電(USBA+マイクロB) 付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本 材質本体:PA6GF30+TPE 電圧(V)3.7 締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります) チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック バッテリー容量(Ah)0.85 適合バッテリーリチウムイオン
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)115 差込角(mm)6.35
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰ベルトのカラビナに取り付けることでき、工具の落下防止に役立ちます。
用途インパクトドライバ・レンチの保持に。 トラスコ品番174-7688 対応コードレスドライバー・レンチ(14.4V/18V対応)の専用(BSL36B18除く)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

LED照明付き。 4段階のスピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 両頭ビット使用可。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース 最大トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3300 本体質量(kg)約1.2(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×74×223(バッテリー含む) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) ねじ締め能力(mm)M4~M8 チャック寸法(mm)6.35(六角軸二面幅) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)20 モーター電圧(V)DC20 ブラシレス 充電時間(分)約45 電池パックリチウムイオン ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
1個
589 税込648
当日出荷

ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに 仕様ドライバー1本差し 全長(mm)250 質量(g)160
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。軽量かつコストパフォーマンスに優れたショートタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 タイプショート 差込角(mm)6.35 形状6角
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。障害物を避けてアクセスできるロングタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 全長(mm)151 タイプロング 差込角(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123 差込角(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。
用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に 仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き 全長(mm)230 質量(g)315
1個
2,698 税込2,968
当日出荷