105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。
全長(mm)125 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能両頭
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバー用ビットとしても使用できます。端子配線の取り外しに便利な特殊マイナス形状。
ビット寸法(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ARTM5-01 龍靭ビット 5本組 アソートセット ANEX 動画あり
トーション部で衝撃を吸収します。サビに強い光沢表面仕上げです。驚異の耐久性で長寿命。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
トラスコ品番395-0573
1セット(5本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX 動画あり
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 先端径(Φmm)5.3 刃先マグネットあり 種類段付 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP 先端サイズNo.2 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーで先端サイズの見分けが簡単です。段付タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)200 トラスコ品番470-1402 質量(g)45 種類段付 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック
659 税込725
当日出荷

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)110 トラスコ品番494-2710 質量(g)65 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
769 税込846
当日出荷

叩ける差替ドライバー用片頭ビットです。 叩いても噛み込まない片頭タイプです。 手動インパクトや電動インパクトにも使用できます。
用途差替ドライバーや手動インパクト、電動インパクトの交換ビットに 全長(mm)135 質量(g)35 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm)8 本数1 両頭機能片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 先端R形状。
用途バッテリーキャップなどの取り外しに。 全長(mm)110 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 トラスコ品番494-2701 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数6 先端厚さ(mm)1.5
1本
769 税込846
当日出荷

電動ドライバー・差替ハンドルに対応。 スパナで力をかけて回せるボルスター付(六角対辺8mm)。 先端ストレート形状。
用途流量調節栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに。 全長(mm)150 トラスコ品番759-4712 先端サイズ18 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 先端形状マイナス(-) 本数6 先端厚さ(mm)1.5 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺6.35mmのドライバービット。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 適合本体1902 質量(g)33 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 両頭機能片頭
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 取付個数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)80 トラスコ品番828-5361 軸径(Φmm)8 質量(g)407 先端サイズ(-)10 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 刃厚(mm)1.6 取付個数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トラスコ品番275-9039 セット内容両頭ビット:(+)1×(+)3×125・(-)6×(+)2×125・(T)20×(T)25×125・(T)27×(T)30×125・(H)4×(BP)4×125・(H)5×(BP)5×125・(H)6×(BP)6×125/ドライバーハンドル/収納ケース 種類セット品 商品構成セット品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

No.3610-N なめた精密ネジはずしビット 精密ドライバーハンドルセット ANEX 動画あり
押しつけながらゆっくり左に回すだけでなめた精密ネジがはずせます ネジはずし専用設計の刃先になってます 刃先が消耗、欠けてしまっても交換して再度使用できます
用途なめた精密ネジはずしに 材質ビット本体:特殊合金鋼/ブレード:HSS/固定用ネジ:鋼材/本体ハンドル:POM、CA、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼/回転キャップ:PP 適合サイズ:+0ネジ用(M1~2.6) アズワン品番65-1950-35 先端径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ABRM5-2130 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX 動画あり
全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130 先端サイズ+2 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

完全になめてしまったネジを叩いて取り外す!
用途手回しミニインパクトドライバー取替用ビット 全長(mm)85 トラスコ品番469-8703 材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼、TPE 質量(g)25 適合ねじM3~M6 差込角対辺(mm)6.35
1セット
529 税込582
当日出荷

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709 種類スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1本
329 税込362
当日出荷

シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
1本ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
トラスコ品番360-0980 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角レンチカラービット ANEX 動画あり
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 本数1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートビット差替式L型ドライバー ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー 組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット 組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番803-6958 セット内容【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6【プラスビット】(+)3【マイナスビット】(-)7【六角レンチビット】(H)4 (H)5L型ドライバーハンドル、ビットホルダー 材質(ビット)クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ビット取付方法ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

手動ドライバー用のショートビット。+1・+2・+3・-6に対応する便利なビット。目盛付きなので簡単な測定も可能。
全長(mm)140 トラスコ品番774-4030 質量(g)39 先端サイズ+1 +2 +3 -6 ネジピタ目盛ビット 両頭機能両頭
1本
379 税込417
当日出荷

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
セット内容両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

トラスコ品番858-6299 セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷