エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質ポリエチレン
エスコ品番EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶
寸法(mm)560
容量(L)最大15
危険物の類別非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)
色イエロー
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241
アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
エスコ品番EA992BJ-5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質ステンレス(SUS304)
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン
仕様55ガロンドラム缶用
寸法(mm)直径622×280
フィルターなし
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
寸法A(mm)110
寸法B(mm)50
足長(mm)90
足外径(Φmm)50
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(適用差込口)50
口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50
アズワン品番4-3900-01
穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
¥32,900
税込¥36,190
10日以内出荷
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
ドラム缶専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)50
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ドラム缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】50
外径(Φmm)【差し込み足】約48
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番EA992B-340
高さ(mm)280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質SUS304
内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-04
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
燃焼防止装置付
可燃性物の処分用
フィルターなし
FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400
アズワン品番65-2315-29
1個
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
1個
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ
ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ
液体が満タンになったか確認されたい方へ
仕様JIS規格200Lドラム缶用
接続口径G3/4
測定方法接触型センサー式
寸法(Φ×mm)97×265
使用時間約1年(1日3回使用した場合)
使用電池単3形 乾電池(4本使用)
使用可能粘度(cP)500
使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水
適合温度(℃)0~40
関連資料(0.13MB) (0.13MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。
仕様ドラム巻
トラスコ品番829-1188
2018年トラスコ掲載ページ6 1681
1巻
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-21
材質ポリエチレン
全長(mm)127
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)1.7
容量(L)20
危険物の類別非危険物
直径(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
通気管付きで液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。施錠できるフタは誤注入の心配がありません。真鍮製のネジ付き挿入部はドラム缶注入口にピッタリ装着できます。
直径(Φmm)340
材質PE
質量(kg)約2.3
高さ(mm)280
注入口Φ50mm
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。
ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-22
材質ポリエチレン
全長(mm)280
1個
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。
外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
コンセント形状接地2P 15A 125V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様-
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別VCT
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(柄含む)×230×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0701
TKG品番(2017)6-0811-0801
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250
質量(kg)5
品名・タイプコーヒーロースター
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(柄含む)×200×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0801
TKG品番(2017)6-0811-0901
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌々日出荷
ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。
種別100V型タイプ(屋内型)
コンセント個数4
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ
使用場所屋内
特性防塵、アース付
関連キーワード
1
2
次へ