46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険場所用ドラムヒーター用です。
仕様MDV/PT-EXT用 トラスコ品番853-7036 質量(kg)4.5 塗装マンセル10MR5/14
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0 仕上つや消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホッパー用フタ(ツヤあり磨き)
エコ商品
ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
仕上ミラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。 ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

1個
269 税込296
当日出荷

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 材質ポリエチレン(PE)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 トラスコ品番808-1274 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)400 高さ(mm)500 奥行(mm)400 容量(L)60
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オープンタイプのプラスチックドラムです。 危険物輸送容器のUN規格に対応しています。 締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
材質超高分子PE 付属品蓋・封印ピン
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PP トラスコ品番330-6313 適合本体400606-00BK 種別700355-00BK ブラック 質量(g)60 容量(L)5.5 外径×高さH(Φmm×mm)229×19 有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
1個
499 税込549
当日出荷

クッションドラムの蓋破損用の替え蓋になります。
用途クッションドラムの上蓋破損時の交換用に。 トラスコ品番238-1737 材質ポリエチレン 縦(mm)350 横(mm)350
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約8 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約835
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイセックドラムヒーター
ドラム缶の側面を加熱するための電気ヒーターです。 このヒーターはドラム缶を移動させること無くドラム缶の側面にヒーターを設置するために蝶番によって2分割され、キャスター付で稼動できます。 昇温されたドラム缶内容物を保温するためには、ドラムヒーターの調節温度をドラム缶内容物温度に設定して運転します。
用途接着材などの保温・溶解など。高粘性液の溶解・保温。 質量(kg)65 電源(V)三相200 制御方式ON/OFF制御 内寸法(mm)Φ600×960 温度センサーK熱電対 警報機能高温自動停止・自動復帰 適合200Lドラム缶 保温材グラスウール、上蓋付 付属品温度コントロール盤、上蓋
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約9.8 車輪径(Φmm)100 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約840
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用 トラスコ品番819-5501 質量(kg)8 寸法H(mm)315 基本使用荷重(t)1 寸法D(mm)48
1台ほか
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールドラム吊クランプ
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り トラスコ品番103-8028 質量(kg)2.0 容量(t)0.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム 寸法(mm)W40×T2 長さ(m)40
1巻(1巻)
28,800 税込31,680
翌日出荷

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。上蓋・下蓋の二重蓋方式。学校給食(教職員用・特別学級・少人数クラス・保育園用)や 事業所弁当用に最適です。
材質ステンレス鋼
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

パッキン付の蓋でこぼれにくい! クリップ付で、ケータリング性能に優れています。 ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別パッキン付
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パッキンを使用しない内蓋・外蓋の二枚構造。異物混入対策!スライド式新クリップを採用。ネジを使わずクリップ交換が可能に。高い保温・保冷性能で料理を提供できる食缶です。一般的な学校給食をはじめ、幅広く活躍できます。クリップ付きで持ち運びができ、ケータリングサービスにも便利。優れたスタッキング性。ダブルハンドルで持ち運びやすいです。 材質ステンレス 容量(L)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×315×235 保温効力(℃)79以上(2時間以内)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

オリエンタルドラム缶スパナ
ドラム缶の注入口・排気口の各種蓋の開閉に最適なスパナです。上下2ヶ所の杖で各種形状に対応します。
用途ドラム缶などの栓の開閉作業。 材質スチール製(三価クロメートメッキ) 全長(mm)260
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!
適合(ドラム缶)200L 材質本体/スチール、キャスター/ゴム 寸法(mm)680×1550×880 質量(kg)21 積載荷重(kg)最大400 キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き) アズワン品番4-2726-01
1台
39,700 税込43,670
翌々日出荷

スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg アズワン品番65-2311-21
1台
55,000 税込60,500
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業に。 仕様ロック装置付 適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム トラスコ品番817-9561 基本使用荷重(t)0.5 寸法D(mm)42 有効寸法(mm)570
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用クランプ 0.5t
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。 トラスコ品番407-2189 寸法H(mm)800 寸法D(mm)70 適合寸法(mm)(缶)570
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質低密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

ノーブランドオープン缶用天板
用途ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式用 ※注文コード69230123用です。 材質鉄製 ブルー 内径(Φmm)567 板厚(mm)1.5
1枚
3,698 税込4,068
10日以内出荷