61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまなドラム缶のフタに対応しています。 3/4インチ、2インチの爪用スパナです。
トラスコ品番366-8894 全長(mm)270 質量(g)212
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

1枚
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745 材質可鍛鋳鉄 全長(mm)420 質量(kg)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0 仕上つや消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MONOVATE(日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304 表面処理内外面バフ研磨
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番437-1984 アズワン品番1-3832-12 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。 全長(mm)510 質量(kg)1.21
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

燃焼防止装置付 可燃性物の処分用 フィルターなし FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。 出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400 アズワン品番65-2315-29
1個
118,000 税込129,800
当日出荷

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷

材質本体・フタ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コネクター:亜鉛ダイカスト 質量(g)575 容量(L)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×260×210 口径(Φmm)250 寸法(inch)(口)G2 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

3/4インチ、2インチの爪用レンチです。 固く締め付けられたタンクの栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)305 トラスコ品番280-4646 質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番795-8862 適合本体SKSP-K16A-BK 材質ポリプロピレン(PP) グリーン 質量(g)233 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)270×270×35
1枚
1,398 税込1,538
翌日出荷

ドラム缶にぴったりフィットします。 いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。 ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。 約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。 ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え 材質低密度ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)560×290
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様廃液缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】36 外径(Φmm)【差し込み足】約34 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-02
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304 内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208 適合内径(Φmm)(差込口)50 外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50 アズワン品番3-5940-03 外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ドラム缶ロート 長さ(mm)【差し込み足】50 内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118 適合内径(Φmm)【差込口】50 外径(Φmm)【差し込み足】約48 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-01
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途各種のドラム缶の栓や溶剤のフタなどを外すためのレンチです。 全長(mm)390 質量(kg)1.3
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。 蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:622×57×444●使用荷重:1360kg●クランプ幅:495.3~647.7mm●重量:16.7kg アズワン品番65-2311-21
1台
55,000 税込60,500
当日出荷

ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L) 寸法(mm)749×749×140(H) 使用荷重(kg)453 アズワン品番64-2296-52
1台
62,100 税込68,310
翌日出荷

1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575 高さ(mm)150 横(mm)150
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50 材質SUS304 内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30 外寸法(mm)Φ133×100 アズワン品番3-5940-04
1個
10,700 税込11,770
翌々日出荷

ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニーベイパートラップドラムカバー
溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。
用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に 仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠 トラスコ品番472-9293 材質スチール 質量(kg)7 レッド 高さ(mm)152 外径(Φmm)710
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます
アズワン品番64-2296-51
1個
55,000 税込60,500
当日出荷

55ガロンドラム缶用 ロックピンの設計により、ドラムがしっかりと固定されます。
仕様●使用荷重:317kg●サイズ:596×648×317(H)mm●重量:7.7kg アズワン品番65-2311-22
1台
50,300 税込55,330
翌日出荷

危険物倉庫向けのラッシングベルト! 建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃材料を使用! 危険物倉庫の消防検査で指摘を受けたお客様の声から生まれました! 危険物倉庫内でも消防法上、問題なくご使用いただけます。
用途多段直積み一斗缶・ペール缶等、液体可燃物容器等の転倒・荷崩れ防止補助及びドラム缶の転倒防止として活躍。 仕様不燃材認定番号:NM-0414、防炎製品認定番号:F-21126、(一社)防炎安全協会 防炎推奨番号:218号 材質ベルト:不燃認定ターポリンPVC/ガラス繊維100%(基布)、金属部:鉄(SWM-B)ニッケル仕上 厚さ(mm)0.57 引張強度(kg)(バックル部分) 1800、(ベルト部分) 4640 端末仕様Jフック
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。
用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。 仕様封印:シールテープ トラスコ品番114-6439 材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙 質量(kg)3.5 高さ(mm)870 容量(L)30~130 内高(mm)815 外径(mm)460 胴部ライナー紙の積層接着 内径(mm)455 外高(mm)870
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷