20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番410-0417 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)0~60 目盛パーセント表示 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-21 材質ポリエチレン 全長(mm)127
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番EA991JG-22 材質ポリエチレン 全長(mm)280
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

セムコーポレーション目視液面計
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理 周囲温度(℃)0~40
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。 材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン 寸法(mm)Φ137+(電極長) 電源単3乾電池×2本 測定方法静電容量方式 制御出力10段階LED表示 電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時) 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質ポリエチレン 長さ(cm)約28 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛 幅(mm)39 厚さ(mm)25 段数3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見えない缶内の液体管理に。静電容量方式。わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401 材質SUS304、PTFE 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)500
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

材質ステンレス 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80 使用温度範囲(℃)-20~80 形状長形 ストローク(mm)(接点)12 質量(g)110 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 色(本体)グレー 材質(マグネット)アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW&#x27;S125/BW&#x27;S125X
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。 場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として 材質スチール
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg)約1 内径(Φmm)(フロート)10.5 フランジJIS 5K 50A相当 構造IP42 使用温度(℃)0~80 使用範囲開放タンク 動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径G3/4相当 測定流体液体 比重測定範囲0.85以上 耐衝撃(m/s2)100 吃水(mm)51 関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L)18 外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241 アズワン品番2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター)サンドブラスト 表面処理(ボルト)亜鉛メッキ 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
4,074 税込4,481
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)