トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。
ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶
寸法(mm)560
容量(L)最大15
危険物の類別非危険物
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)
色イエロー
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241
アズワン品番2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)250
材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合ドラム缶用
エスコ品番EA992B-250
高さ(mm)210
質量(g)575
ねじサイズG(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
大口径で液体を注ぎやすい形状です。
材質ポリエチレン
仕様55ガロンドラム缶用
寸法(mm)直径622×280
フィルターなし
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
エスコ品番EA992BJ-5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ドラム缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】50
外径(Φmm)【差し込み足】約48
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
表面がフラットなので、缶などを置くことができます。
用途可燃性液体用、200Lドラム缶用
材質ポリエチレン
エスコ品番EA992BJ-8
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌々日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用
材質PP
容量(L)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。
口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(適用差込口)50
口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50
アズワン品番4-3900-01
穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
1個
¥32,900
税込¥36,190
10日以内出荷
廃油にも使用可能です。ふた付で南京錠で施錠可能です。(直径9mm)
空気穴があるので、液体を注ぐときの跳ね返りがありません。
口径(Φmm)340
材質本体:ポリエチレン、ねじ部:真鍮
エスコ品番EA992B-340
高さ(mm)280
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質低密度ポリエチレン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)560×290
燃焼防止装置付
可燃性物の処分用
フィルターなし
FM規格適合品FM規格…Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。
仕様●パイプサイズ:Φ46×813mm●色:赤●材質:ろうと:スチール、パイプ:真鍮●ねじサイズ:2”NPT●ろうとサイズ:Φ273×254(H)mm●重量(g):5400
アズワン品番65-2315-29
1個
¥118,000
税込¥129,800
当日出荷
出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります
1個
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。口径が大きく注ぎやすく、こぼれにくくするため6.5cmのフチがあります。大口径タイプが新登場!
材質SUS304
内径(Φmm)(上部そそぎ口) 約208
適合内径(Φmm)(差込口)50
外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足サイズ)約48×50
アズワン品番3-5940-03
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)210×200
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01
TGK品番419-09-25-06
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)87
質量(g)87
板厚(mm)0.5
足長(mm)47
上部内径(mm)Φ123
下部内径(Φmm)17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用時の安定を保つため二重足になっています。
材質SUS304
寸法A(mm)110
寸法B(mm)50
足長(mm)90
足外径(Φmm)50
使用時の安定を保つため2重足になっています。
用途ドラム缶用
材質ステンレス(SUS304)
足パイプ径(Φmm)50
ドラム缶専用ロートです。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)50
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
こんなお得な商品も!

廃油じょうご ドラム缶用
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
200Lドラム缶の上に乗せて廃油の回収に使用します。オイルフィルターもオイル切りに便利!!
仕様適用ドラム缶口用サイズ:Φ57mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)外径:Φ55、内径:Φ47、高さ33(排出口サイズ)
質量(kg)1.7
容量(L)20
危険物の類別非危険物
直径(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50
材質SUS304
内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-04
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
通気管つきで、液体を注入しても逆流せず、通気のために排気口を開ける必要がありません。
フタは施錠でき、誤注入の心配がありません。
スチール製、プラスチック製のドラム缶に使用することができます。
真鍮製のネジつき挿入部は、ドラム缶注入口にぴったりフィットします。
用途ドラム缶用の漏斗として、プラスチック製ドラム缶に
材質ポリエチレン
高さ(mm)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×280
危険物の類別非危険物
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ
ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ
液体が満タンになったか確認されたい方へ
仕様JIS規格200Lドラム缶用
接続口径G3/4
測定方法接触型センサー式
寸法(Φ×mm)97×265
使用時間約1年(1日3回使用した場合)
使用電池単3形 乾電池(4本使用)
使用可能粘度(cP)500
使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水
適合温度(℃)0~40
関連資料(0.13MB) (0.13MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード