ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。
水・木くずなどを入れるのに適しています。
厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)
入数(枚)5
ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として
トラスコ品番161-0403
質量(kg)1.45
寸法(横×縦)(mm)1700×950
1袋(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋
材質共押出三層フィルム
厚さ(μm)100
寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
1箱(5枚×6冊)
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
色ナチュラル(透明)
サイズ960mm×1690mm
基材ポリエチレンフィルム
アズワン品番61-3778-15
1ケース(50枚)
¥53,980
税込¥59,378
12日以内出荷
1m30×1m80cmの特大サイズ!
自転車のカバーやフトンや家具の保護。
非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1300×1800
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
200Lドラム缶へのセットをスムーズにした内装袋です。缶内の洗浄が不要、キャップ式で内容物の衛生的な取扱が容易になるなど、ドラム缶での液体物流を効率化することが出来ます。
底面、天面が円形にシールされている為、ドラム缶にぴったり納まり、底にしわがよりません。
充填後はキャップを締めるだけで取扱が簡単です。輪ゴム止め、シールなどの手間がかからず、作業効率が向上します。
強度と耐薬品性に優れた特殊ポリエチレンフィルムを使用しています。
食品衛生法(厚生労働省告示第201号改正)適合製品で、衛生的です。
1箱(20枚)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。
寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番375-4618
質量(kg)4
タイプ特大
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1500×3000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ドラム缶の内袋としてもご使用頂けます。ドラム缶の洗浄コスト削減が可能です。水・木くずを入れる事に適しています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)950×1700
アズワン品番65-2316-05
1パック(5枚)
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。
リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。
シリーズ6サイズ(幅1100~1500mm、長さ2100~2500mm)
用途塗装やリフォーム工事時の網戸や建具、脚立等の保護養生カバー、引っ越し時のマットレスやキャスター付きハンガーのホコリよけカバー等に
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
タイプマチなし
入数(枚)10
耐冷温度(℃)-30
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。
重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗
アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
¥119,000
税込¥130,900
5日以内出荷
中身がよく見える透明タイプです。
厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。
部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
材質ポリエチレン(PE)
容量(L)-
200L用のドラム缶にフィットするようにカットされています。
給油ポンプなどの油のたれ落ちを素早く吸収します。
工場の5S対策としてもお使いいただけます。
用途オイル・水・溶剤用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番488-6411
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)3
質量(kg)0.4
直径(Φmm)550
吸油量4(L/袋)
1袋(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)450×510×620(115)
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)10
粉体用に特化された包装材!医薬中間体原料に最適!省告示第370号。粉体に移行する物質を除外した素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D、ASTM-D257規格に準拠。強靭なフィルム物性と安定した強度のヒートシール袋。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持
用途プラスチック缶、ドラム缶、。カートン箱等の内袋
1ケース(50枚)
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。
材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)445×255×620(115)
高さ(mm)620
キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620
高さ内寸(mm)115
材質(ハンドル)ステンレス304
特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ステンレス304製なので、大変丈夫です。ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品ピンチ(ステンレス304)4ケ
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
高さ(mm)800
キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
高さ内寸(mm)301
材質(ハンドル)ステンレス304
特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
こんなお得な商品も!

ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の大型サイズのポリ袋シリーズです。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
空き缶、シュレッダーゴミ袋として最適です。
トラスコ品番781-0636
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)832.9
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1500(1000)×1200
1セット(10枚×10個)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリ袋 極厚手
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
厚み0.1mmの厚手タイプです。
厚みがあり、破れにくくなっています。
幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理
容量(L)120
トラスコ品番765-3794
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)2200
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
1セット(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
円筒状に成型し200Lドラム缶へスムーズにセットできる内装袋です。
用途200Lドラム缶の内装用。
材質本体材質:PE
厚さ(mm)0.24
直径(mm)570
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故
吸油量(L/枚)1.1
対応オイル、水
小型なのに1000kg耐荷重があります。手でも運べるドラム缶サイズです。
用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)650
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)650
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500
最大充填質量(kg)1000
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
『フレコンバッグ Drum930KR』は、ドラム缶の中にすっぽり入り、抜き出しも楽々なフレコンバックです。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい仕様です。
用途ドラム缶に直接中身を入れず、袋だけ抜き取って使いたいという方に。
形状丸型
質量(kg)1.2/枚
タイプ投入口:全開、テーパー型(山型)、排出口:無
容量(L)220
耐荷重(kg)500
寸法(Φ×高さH)(mm)550×930
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。
内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。
分解洗浄が可能です。
全長(mm)880
容量(mL)110
口数採取口:3
開口寸法(mm)採取口:100×12
外筒外径(Φmm)25
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。粉漏れ防止用に内側コーティング済です。膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量200
高さ(mm)900
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)550
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)250×300
1セット(10袋)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい
用途粒度が細かい粉体物の運搬用。金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト、排出口:なし
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色オレンジ
高さ(mm)930
容量(L)220
耐荷重(kg)500
直径(mm)Φ550
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:Φ550×450
1セット(10袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数採取:3
全長(cm)88
最大容量(mL)110
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質HDPE
長さL(mm)採取部:420
全長L(mm)520
チューブ外径(Φmm)21
採水量(mL)10
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ