458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。 軸径(Φmm)2.34 材質HSS 許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
1セット(3本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トラスコ品番227-3247 刃径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
9,098 税込10,008
11日以内出荷

STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 材質超硬+ステンレス 先端角(°)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)
極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨 軸径(Φmm)0.4 砥粒シリケート 全長(mm)76 砥粒部長さ(mm)16 トラスコ品番776-7315 材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304) 質量(g)0.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 適合内径(Φmm)0.8 対応材質鉄・非鉄金属
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
1本ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング シャンク径d(Φmm)3 首角γ(°)15 ねじれ角(°)30
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金 被削材焼入れ鋼 先端角(°)140 表面処理アクア(TiAlN)コート ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング 公差(mm)0~-0.09
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

トラスコ品番227-0062 刃径(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
1セット(10本組)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハイス(高速度鋼) 被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金 先端角(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

アークランドサカモト鉄工用ドリル
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1セット(2本)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(2本)
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(2本)ほか
819 税込901
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

用途【対応被削材】鉄 材質HSS(ハイス) 先端角(°)118 入数(本)10
1本(10本)
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (713種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス) 入数(本)10
1袋(10本)
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングドリル ADL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1ケース(10本)
3,288 税込3,617
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

日本製の高品質ドリルです。 プラモデルや模型などに
用途金工用 仕様JIS規格品
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSL
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工 材質超硬 表面処理ノンコート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル
エコ商品
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,640 税込9,504
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1ケース(10本)
1,888 税込2,077
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)