186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 アズワン品番64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。
材質(本体)ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg)組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278 対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小 トラスコ品番837-3675 質量(kg)2.32 高さ(mm)(コラム)400 ベース寸法(mm)150×145×25 ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mm ボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10 最大ストローク(mm)60 バイス最大口幅(mm)約65
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

セット内容チャックハンドル シャンク径(Φmm)六角軸13 口径(Φmm)75(ベース内径) 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

現場で使いやすい回転式です。
用途1mm~13mmまで100本収納可能。 材質プラスチック 厚さ(mm)85 質量(g)240 収納数合計100本【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13 外径(mm)180
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合60mm~110mm径取付可能 セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です
用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。 適合機種27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512 材質アルミダイカスト 高さ(mm)310(有効高さ160) テーブル寸法(mm)横:120、奥行:225、有効奥行:140 スライド寸法(mm)45 角度調整範囲0~90°(切断加工不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)
質量(kg)約1.82 寸法(cm)35×15×4
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ドリルスタンド
エコ商品
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド 仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm 付属品L型レンチ 高さ(mm)500 テーブル寸法(mm)200×200 スライド寸法(mm)65 取付径(Φmm)43(モーター) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
欠品中

本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271 寸法(mm)1~13 摘要カバー付
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品角ノミ6.4mm、9.5mm(各1本) 適合機種電気ドリル:6010N、(6510SB、6401) 質量(kg)6.5 穴あけ能力(mm)最大:15、最小:6.4、角穴の長さ:加工材横方向送りにより自由 最大穴あけ深さ(mm)55 中心から支柱までの距離 (mm)(角ノミ)125 最大距離(km)(角ノミ先端よりベース面まで)110 作業面サイズ(mm)160×160
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

材質プラスチック 寸法(mm)Φ180×82(H) 質量(g)300 アズワン品番64-2271-69 取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。 仕様防塵カバー付き 適合機種電気ドリル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1セット
49,700 税込54,670
6日以内出荷

メタルヘッド付きスライドブシュでスピンドルサポートと精密なドリリング。EUスタイルドリル用43mmヘッド。 セルフセンタリングベース。4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)丸棒ドリリング用のV溝付きメタルベース。 TPE(エラストマー)付きのノンスリップベースでキズを防ぐ。必要な場合にはねじで設置できる取り付け穴あり。 メタル製アングルアジャスターでドリル角度をロック。調整可能なストップカラー。着脱可能なハンドル。
質量(kg)1.62 寸法(cm)35×15×4
1台
8,098 税込8,908
6日以内出荷

タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。. 43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800 スライド寸法(mm)30 台座寸法(mm)120×210 関連資料(46.5MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

MXF DR255TV EU MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールMX FUEL コアドリルスタンド
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
長さ(mm)467 幅(mm)276 質量(kg)13.2 高さ(mm)892 アズワン品番65-0279-93
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。
用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ) 穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.50R No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム 動画あり
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
19 税込21
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。 付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ 材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製 質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250 テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70 スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm 口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33) RoHS指令(10物質対応)対応 ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160) 口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷