耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
適合機種電気ドリル
タイプ丸シャンク
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材
材質コバルトハイス(HSS-CO)
適合機種電気ドリル
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材
材質クロムバナジウム鋼
シャンクストレート
シャンク形状丸軸
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材
溝長(mm)120
適合機種電気ドリル
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。
仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番796-5206
材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス
軸径(Φmm)8
刃数2枚
全長(mm)66
タイプ8×8
刃長(mm)20、上部:20
刃径(Φmm)上部:8、下部:8
刃径(mm)8
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。
貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
用途木材・竹などへの穴あけ作業。
適合材木材、竹などに。
対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤
材質(ドリル)普通鋼
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質ハイス(高速度鋼)
被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63
軸径(Φmm)8
適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)425
全長L(mm)500
材質炭素鋼(S58C)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
アルミサッシ等の高速切削に適しています。
切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8
刃数1
材質ハイス(高速度鋼)HSS
タイプシャープコーナー
刃先形状刃先ピンカドタイプ
ねじれ角(°)25
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。
材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に
材質炭素鋼
全長(mm)470
有効長(mm)385
タイプロング
有効長(mm)54・54・54・60・60
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
適合機種トリマー・ルーター・NCルーター
適合被削材種木質系材料
材質超硬
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
関連キーワード