167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ドリルチャックハンドル モノタロウ 動画あり
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。 材質軟鋼線材相当(SAE1006)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様チャックハンドル5Gを含みます。 適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y 把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小) マウントねじ(U3/8inch-24) チャックハンドル5G
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用 適合機種充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm)6.35 取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャック
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル
1個
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35 質量(g)460 寸法L1(mm)最大73 寸法D1(mm)Φ43(-0.5) 寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5) 寸法L2(mm)60(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.5~13 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。 シャンク別販売で修理可能です。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用 セット内容チャックハンドル
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユキワ精工ドリルチャック
エコ商品
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
用途ドリルなどの装着に。 付属品チャックハンドル トラスコ品番150-7711 全長(mm)96 精度(mm)0.08 能力(mm)つかみ:1.2~14.0 外径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 接続テーパJT3
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷



インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。
用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84 二面幅(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャック
優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3 ジャコブステーパJT1(特殊口元径) トラスコ品番150-8067 質量(g)100 振れ精度(mm)0.05以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。 適合機種充電ドリル・電気ドリル タイプ正回転専用 軸(mm)6.35六角軸 取付可能寸法(mm)1.5~6.5 チャック径(mm)6.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

チャックハンドル付き
仕様チャックハンドル付 適合機種K-280
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

用途医療、化学、食品等に最適 仕様チャック全長:78mm 材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上) 質量(g)チャック:533、ハンドル:66 外径(Φmm)46 テーパーNo.J.T.6(17.170) ハンドル長さ(mm)110
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷