96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM4 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
1箱(106本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 仕上ユニクロ 強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値) 引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39) 穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M4 材質ステンレス製(SUS410) 下穴ドリル径(mm)3.5 表面処理パシペート その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 寸法d(mm)4 頭部形状なべ 頭径(mm)7.2
1パック(200本)ほか
2,289 税込2,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレス
エコ商品
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス 種類ドリスクHEX 寸法H(mm)6.5 ドリル径(Φmm)5.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)13 寸法d(Φmm)6 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 ねじの呼びM5 穴の形状十字穴 表面処理ステンレス 仕上ステンレスコーティング 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状ナベ 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 頭部形状ナベ 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(83本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 サイズ(mm)6×200 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
545 税込600
翌日出荷

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質ステンレス(SUS410) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外壁、屋根材等鉄骨系を下地材とする箇所に最適です。半ねじ。
材質鉄(ディスゴ処理) 適合板厚(mm)6 ねじ部長さ(mm)70
1袋(2本)
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上三価ユニクロ 頭部形状ヘックス ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 形状 適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0 仕上ステンレスコーティング 強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値) 穴の形状十字穴 引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
1箱(70本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(125本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
898 税込988
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ
1パック(60本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質 表面処理三価ユニクロ 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径(mm)7 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状サラ頭 表面処理パシペート
1パック(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径M4 頭径(mm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状座付頭 寸法d(mm)4 表面処理パシペート
1パック(150本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径D(Φmm)7.2 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)丸軸3 有効長(mm)5
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.5mm。全体長さ = 70 mm。個数 = 5。Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
1箱(5個)
2,010 税込2,211
7日以内出荷

シリーズ = A002。材質 = HSS-TiN。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3.2mm。全体長さ = 65 mm。個数 = 5。Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.
1箱(5個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷

用途電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンク/適応ドリルチャック:EDC-0.5-6.5(廃番品)、EDC-0.5-65N
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状座付頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(125本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)3 有効長(mm)5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12
1パック(30本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(90本)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)