(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。
研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。
錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。
高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。
鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。
研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有)
家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm)
500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])15000
電圧(V)100
研磨サイズ(mm)2.5~13
使用可能材質鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル
使用砥石電着ダイヤモンドホイール
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)95
モーター回転数(min-1[r.p.m])18500
研磨角度(°)118
付属品チャック
質量(g)980
角度(°)逃げ:6
本体寸法(mm)175×130×85
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様わずか1~2分で完了。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 電源…AC100V(50/60Hz) コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200
電圧(V)(50/60Hz)AC100
モーター出力(W)100
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル径(Φmm)3.0~13.0
使用砥石Φ48 CBN#170
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110
先端角(°)118
付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット
トラスコ品番481-6285
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165
定格時間(分)15以下(5分インターバル)
研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)3.~16
入力電力(W)40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
ドリル先端角度(°)118・130・180・-5・-15
材質(砥石)PA
動力(W)100
砥石径(Φmm)125
タイプ山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×250
研削範囲(mm)2~13
質量(kg)17
トラスコ品番138-1679
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200
電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)
付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110
質量(kg)9.8
モーター単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)30
研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。
使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
付属品砥材(WA材)/1個
質量(g)420
首径(mm)43
ドリル径(Φmm)3~10
ドリル先端角度(°)118
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様右回転
粒度100
使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55
付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200
質量(kg)1.9
定格使用時間(分)5
ドリル先端角度(°)(研磨可能)118
研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。
差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。
設定から研磨完了まで約2分です。
刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。
砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。
砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)95
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500
質量(g)1900
本体寸法(mm)200×120×173
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)15
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)AC100
モーター出力(W)65
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル径(Φmm)2.0~13.0
使用砥石CBN#170
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212
先端角(°)90~140
付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨!
差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング!
従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。
新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。
砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。
2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。
軸径(Φmm)6
仕様鉄工ドリル用
付属品砥石1個(本体にセット)
形状丸軸
砥材砥材A(アルミナ)
材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応!
コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。
カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。
さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。
ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。
スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。
制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。
従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。
ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。
低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。
電源(V)AC100(一般家庭用)
消費電力(W)(モーター)148
研磨角度(°)(刃先)118
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700
質量(kg)3.2
本体寸法(mm)209×157×189
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
逃げ角(度)10
連続使用時間(分)(モーター)30
ドリルのシンニング形状X(エックス)型
研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
材質(砥石)PA
砥石径(Φmm)125
研削範囲(mm)2~13
大径ドリルのXシンニング
研磨がカンタンにできる!
26mmまでの大径ドリル対応!!従来のコンパクト型ドリル研磨機では不可能だった26mmまでの大径ドリルのXシンニング研磨に対応します。
差し込むだけの簡単研磨!!カンタン設定(刃先設定器にチャックを差し込み設定する。チャンク可能ドリルΦ7~26mm)、カンタン刃先研磨(刃先研磨口に差し込み研磨する。)、カンタンシンニング研磨(シンニング研磨口に差し込み研磨する。)
シンニング幅調整ダイヤル:調整ダイヤルでシンニング幅が調整できます。(イラスト赤部分)
チャック&設定器が本体に収納できる!!:設定器は本体一体型、チャックは本体側面に収納可能となっており場所をとりません。
高精度研磨!!正確に研磨できます。(刃先研磨角度:118度、逃げ角度:10度、シンニング形状:X形)センターポンチ不要。ドリルの食い付きが良く正確な穴があきます。5~6分で研磨完了!
低価格!!低価格で高品質。砥石1個で200回以上研磨できます。※ドリル200本ではございません。
ロングドリル対応!ロングドリルの研磨にも対応しています。刃先を固定する方式の為、ロングドリル研磨時にも通常と同じ使用感で研磨できます。
用途大径ドリル用Xシンニング研磨機
モーター回転数(min-1[r.p.m])3400
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)モーター:750
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)352×348×365
付属品チャック、コレット(5種)、締付ハンドル
刃先角度(°)(研磨)118(替砥石 NO.22装着時は135°)
逃げ角(度)10
ドリルのシンニング形状X形
研磨サイズ(mm)(可能)ストレートドリル及びロングドリル:7.0~26、テーパシャンクドリル:12.3~26
質量(kg)26
トラスコ品番758-3818
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ニシガキ ドリ研エース用の替え砥石です。
研磨角度(°)(刃先)118
適合機種ドリ研エース(N-860/N-861)
粒度#200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード