27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DREMEL(ドレメル)酸化アルミ砥石
金属、鋳鉄、溶接ジョイント、リベット、サビに使用します。ほとんどの素材に対する刃付け、バリ取り、一般的な研削に最適です。
軸径(Φmm)3.2
1個ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。研磨や穴あけには使用しないでください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥石 DREMEL(ドレメル) 動画あり
石やガラス、セラミック、磁器、非鉄金属の研削用に設計されています。
用途ガラス、セラミック、石材、非鉄金属の研削研磨 材質シリコンカーバイド 軸径(Φmm)3.2
1パックほか
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断 厚さ(mm)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル) 動画あり
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1 材質シリコンカーバイド
1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。
用途研削 外径(Φmm)22.2 軸径(Φmm)3.2 トラスコ品番407-5099 質量(g)10
1個
499 税込549
翌日出荷

1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け 軸径(Φmm)3.2 質量(g)15
1箱(2個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイスピードロータリーツール 3000 DREMEL(ドレメル) 動画あり
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×56×50 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付け セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1 形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型 粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280 シャンク径(Φmm)3.2 外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
3,698 税込4,068
当日出荷

あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
用途汚れ落とし、磨き 軸径(Φmm)2.4 直径(Φmm)6.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします トラスコ品番407-4611 寸法(mm)9.5×25.4 質量(g)12
1個
539 税込593
当日出荷

トラスコ品番194-9064 質量(g)8 アズワン品番64-8378-80
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ステンレス、銅、硬化鉄を含むほとんどの金属のバリ取り、サビ取り、その他一般的な研削に使用します。
用途バリとりさびとり 外径(Φmm)38.1 軸径(Φmm)3.2 厚さ(mm)1.9 トラスコ品番407-5790 材質酸化アルミ 質量(g)20
1箱(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

■再利用可能な収納ケースと52個のアクセサリーが付属。■透明な蓋と収納ケース、取り外し可能なトレイで、アクセサリーを簡単に見つけることが可能。■簡単に積み重ねることができるだけでなく、自立式かつフックを使って壁にかけることも可能。■小さな収納ケースでスペースを節約
用途様々な用途の代表的なアクセサリー52個を厳選:切断、研磨、磨き、研削、汚れ落とし 付属品同梱アクセサリー(個数):26150194AC(1)・2615000952(1)・2615085422(1)・2615000409(36)・2615426BAA(1)・2615000421(1)・2615000429(2)・2615000414(2)・2615000407(1)・2615000408(1)・2615000432(2)・2615000401(1)・2615000402(1)・0080596035488(1)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ダイヤモンドホイールポイント DREMEL(ドレメル) 動画あり
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子 軸径(Φmm)3.2
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質に超硬を採用し、切れ味が良く、長寿命です。金属には使用しないでください。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
用途木材、プラスチック、グラスファイバーの切削 軸径(Φmm)3.2 外径(Φmm)38.1 トラスコ品番407-5803 質量(g)10
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

素早く効率よく材料を除去できる強力なシェイピングツールです。複雑な曲線も簡単に作れます。(マンドレル付属)
用途木材やグラスファイバー、ラミネート、プラスチック、皮革など研磨 軸径(Φmm)3.2 直径(Φmm)31.8 トラスコ品番407-5404 粒度60 質量(g)10
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

DREMEL(ドレメル)ハイスピードロータリーツール4000
エコ商品
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1) 質量(g)533 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)135 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54 コード長さ(m)2 回転数(min-1[回/分])5000~32000 コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

付属品砥石#453、#454、#455、#932(各1本) トラスコ品番493-4318 質量(g)60
1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷

EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。 トラスコ品番683-6907 セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1 材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他 軸径(Φmm)3.2 幅(mm)191 厚さ(mm)44 全長(mm)228 品名EZーLockメガキットEZ725
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全ロータリーツール使用可能アクセサリー セット内容:マンドレル(品番:402)x1、カットオフホイール(品番:409)x36、(品番:420)x24、(品番:426)x3、(品番:540)x5
仕様●68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています。 アズワン品番67-7987-80
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷