標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4824
適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
容量(L)15
アズワン品番64-2267-05
1台
¥2,560
税込¥2,816
8日以内出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。
トラスコ品番528-4835
適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンプレッサーのタンクに溜まるドレン水を回収するためのボトルです。回収容量は1000mLです。排出時の圧力はサイレンサーから解放されます。
アズワン品番62-0956-04
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タンク形状のオイルトレイです。
タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,480
税込¥4,928
5日以内出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数両口
最小目盛(mL)500
活栓なし
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
屋外サインの必需品。
スタンド看板などの転倒・移動防止に。
材質(本体)ポリエチレン
満水時質量(kg)5
1台
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属
付属品ドレンボルト落下防止ネット
全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)
高さ(mm)100
横幅(mm)280
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
DM-10 専用ドレンタンク
用途DM-10 専用ドレンタンク
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
1個
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に
材質HDPE
質量(g)4100
容量(L)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885
危険物の類別非危険物
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スイコー製各種ローリータンクのドレンに接続するバルブセットです。ジョイント、両ネジニップル、スリースバルブの3点で構成されています。
適合本体スーパーローリータンク,ホームローリータンク,スカット
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出自然落下
最大流量(L/min)(ANR)0.08
接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様オートドレン
処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径1/4
出口ねじの種類Rc
出口管接続口径1/4
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質ポリエチレン(PE)
タイプ部品
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
付属品排水用ホース1m 1本
材質キャビネット:鋼板
質量(kg)37
電源(V)単相100
タンク容量(L)7
電源コード(m)3アース付き
消費電力(W)(50/60Hz)710/880
除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53
除湿面積(鉄筋):60畳
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
1台
¥99,900
税込¥109,890
当日出荷
移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。
用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。
仕様電源コード付属なし
質量(kg)80
タイプコンプレッサー式
電源(V)三相200
タンク容量(L)25
消費電力(W)(50/60Hz)1850
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター
質量(kg)52
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)710/880
使用環境温度(℃)16~40
ドレンタンク容量(L)8
操作方法パネル式
送風口数1口
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
冷媒封入量(g)335
定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
取扱い終了
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番448-9527
タイプコンプレッサー式
外形寸法(mm)390×430×835
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)33
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)590/700
保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)
冷媒HFC R407C
圧縮機全閉式ロータリー
除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約49
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25
タンク容量(L)約20
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)840/1050
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970
電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4
冷媒封入量(g)680
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ホームローリータンクとドレンバルブのセットです。シンプルでお手頃なローリータンクです。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~40
関連資料(0.36MB)
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番153-8220
幅(mm)245
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)470
タイプ壁面取付型
奥行(mm)139
電源(V)100
電源コード(m)1.3
騒音値(dB)58
風速(m/s)110
アズワン品番64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵
周波数(Hz)【電源】50/60
電源(V)【相数・電圧】100
本体質量(kg)37
定格出力(kW)【圧縮機】0.75
風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6
コードIP10
消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92
力率【50Hz】79%【60Hz】99%
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9
冷媒封入量(g)360
公称出力(W)【送風機】160
設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50
運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3
冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
¥125,900
税込¥138,490
欠品中
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)43
材質(コック部)ポリプロピレン
材質(キャップ)HDPE(白)
材質(中栓)LDPE
中栓付
ねじ山(コック)20A
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1
質量(kg)約32
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11
タンク容量(L)15
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)700/820
騒音値(dB)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835
適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)
電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3
冷媒封入量(g)450
除湿能力(L/日)28/33
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
ピンポイントで涼しい冷風を当てられる為、屋外や工場、イベント会場等エアコンが取り付けられない場所で便利。キャスター付きで楽々移動。荷下ろし作業など作業場所が都度変わる場所などに便利。 作業場所のレイアウト変更があってもすぐに対応可能。除湿効果。空気中の湿気を冷却することで湿気を水滴に変えてタンクに排出します。労働環境改善に最適。すぐ使える工事不要。ダクト、ノズル、ホースを組み立てコンセントを差してすぐに使えます。不燃性でオゾン層を破壊しない冷媒を採用オゾン破壊係数(ODP)ゼロ 冷媒R410A。狙った所に冷風を送りだすフレキシブルダクト。柔軟で好みの角度に調整可能。(可動範囲内)。作業シーンに合わせて排水方法を変えられる。ドレンホースで直接排水で連続使用。 ドレンタンクに排出しタンクを取出し捨てるだけ。
材質本体:鋼板、排風ダクト:PVC ・付属品・セット品:ドレンホース
質量(kg)約32
色ホワイト/グレー
電源(V)単相交流100
タンク容量(L)6
首振なし
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860(ダクト含まず)
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)2.2/2.5
風量調整強/弱
送風口数1
冷媒R410A
風量(m3/h)循環:340
排熱ダクト有無あり
1台
¥78,930
税込¥86,823
翌々日出荷
スピードジェット壁掛けタイプ。
全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。
風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。
両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。
抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。
耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
色ホワイト
風速(m/s)98
吹出方向両面吹き出し
待機電力(W)1.0
ファンターボファン形式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670
材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂
水受け部あり(0.8L)
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
耐熱温度(℃)-40~200
種類エポキシ樹脂系補修剤
硬度ショアーD85
有効期限(年)3年(未開封)
強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
剪断強度(kg/cm2)49
誘電耐力400 V/mil 0.125in
弾性係数6×105PSI
成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ