27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません) プリンターカラープリンタ推奨 メモリー4.0GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの 使用CPUIntel Core i3以上推奨 OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1 対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

写真、ドキュメント、動画にどこからでもアクセスできるサービスです。 Dropbox フォルダにファイルを追加するだけで、パソコン、スマートフォン、Dropbox ウェブサイトなどに自動的に保存・同期されます。
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OSWindows/Mac
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

プラネックスコミュニケーションズ防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル
エコ商品
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。 1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。 パン・チルト対応で広い範囲をカバー プッシュ通知に対応したアラート機能 マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能 クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる 暗視機能の切り替えが可能 タイムラプス録画 接続障害に備えた自動再起動機能 使いやすく機能満載の専用アプリ 配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状小型 カラー、モノクロ 質量(g)約280g(本体のみ) 切替方式環境:屋外映像、屋内映像 ポート数1 電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W)0.5(8Ω時) チャンネル数13(1~13ch) 方向正常、上下反転 レンズf:3.3 mm、F:2.8 設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80 機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェースWPS ボタン、RESETボタン 解像度最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間1年間 動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス自動 撮影距離(m)0.5~∞ アンテナゲイン:1.8 dBi 絞り固定 保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角70° 音声圧縮方式G.711 画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB 有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

使いやすい暗号化と復号化の操作方法、高度な機密性を提供する最強の暗号化ソフト。信頼性は、多くの企業、学校法人、官公庁への導入実績により実証されており、マイナンバーの消去の際に義務化されている消去ソフトの使用と併せて使用することで、日常の運用の中で、セキュリティを高めることができます。自動暗号化フォルダー機能は、OneDriveやDropBoxといったメジャーなクラウド同期フォルダーとの併用で、クラウドフォルダーの中に、自動的に暗号化ファイルに変換されるフォルダーを設定することで、より安全な利用が可能です。10PCで使用出来る10ライセンスパック。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なコック付きです。 内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。 大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト 質量(kg)0.85 タイプ蛇口式コック 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
3,298 税込3,628
欠品中

人の流れや群集の波を視覚化するシミュレーションソフトウエア。歩行者シミュレーション「SimTread(シムトレッド)」は、Vectorworks 2023にインストールすることで、これまで再現することが困難であった”人の動き”そして”群集の流れ”を、Vectorworks上で簡単に「見える化 (可視化)」する画期的なシミュレーションソフトウエアです。サブスクリプションライセンス、学生単年度版ではご利用いただけません。
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・WISE-4250 シリーズは、さまざまな I/O およびセンサーと互換性がある。・IoT データの取得、処理、公開機能を統合したイーサネット ベースのワイヤレス IoT デバイス。・P2P 機能を介してさまざまな WISE デバイスと通信できます。・Wireless watchdog timer, smart roaming, timestamps data logger,データ回復機能により、接続品質が向上し、データ損失のリスクを解決できる。・データと接続は WPA3 /TLS1.3 暗号化プロトコルによって保護され、PC やモバイル デバイスからアクセスでき、さまざまなタイプのクラウドに公開できる。※下記に記載されている注文型式は本体WISE-4250とI/Oモジュール二つの製品が含まれております。===========================================================。I/Oモジュール:。WISE-S250-A(6DI/2DO 、RS-485×1)。WISE-S251-A(6DI 、RS-485×1)。WISE-S214-A(4AI/4DI)。===========================================================
伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.95MB) 周波数(GHz)2.4/5 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20 トラスコ品番100-9390 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)3 高さ(mm)361 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形や色の認識能力の発育を促す人気のドロップインボックス。 丸、三角、四角の穴の形に積み木を合わせて、箱の中に上手に入れよう。 本体正面の持ち手を引くと、底から入れた積み木が出てきます。
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×144×110 適合年齢(歳)12か月~
1セット
3,798 税込4,178
28日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー/ パンチのセット 4本
エコ商品
4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性 質量(g)1220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
13,900 税込15,290
欠品中

洗いこむほどに粗野感が強まり、縮みや型崩れの少ないアメリカンライクな生地が特徴的。2.1インチの袖口リブと捻りの効いたボックスシルエットが相まって、ほどよい緩急のある抜け感を演出します。さらに、少しドロップショルダー気味のリラックスフィットは、レイドバック感が満載で、今の気分にアジャストします。あえて最小限のシンプルなステッチワークに仕上げることで、無駄を削ぎ落としたミニマルなプロダクトになりました。
仕様脇:丸胴仕様 混率(%)綿100
1枚
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。Di2エンドジャンクションボックス対応。
材質DBアルミ6061 ブラック 質量(g)350(460mm) 角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)52 ドロップ寸法(mm)67.5
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ等、ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着) その他【空気室】1気室 材質PVCビニル EVAマット 質量(kg)SUP本体:7.9、セット重量:11 カーキ 寸法(cm)(幅×長さ×厚み)840×304×150 空気圧【適正】0.83~1.04bar(12~15psi) バルブ種類スプリングバルブ 収納時寸法(cm)90×45×24
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

7050アルミトリプルバテットのショートリーチ、アナトミカルのハンドルバー。アナトミカルのドロップ形状は真っ直ぐな部分と曲がった部分の二つの角度がありこの最適化された部分を握ることにより安定したポジションを得ることができる。Di2エンドジャンクションボックス対応
BLATTEブラック 質量(g)275(420mm) 角度(°)フレアアウト:0、ドロップフレアー:5、バックスイープ:4 クランプ径(Φmm)31.8
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「CSバターノート」は十分な浮力がありながら、滑らかな乗り心地でサップが初めての方から上級者まで誰もが楽しめるマジックボード。クルージング、サーフィン、フィッシング、ヨガ、etc。ボリュームがあり安定感抜群。ピンテールとテールキックにより操作性アップ。後ろ左右のハンドルはクーラーボックスの固定も可能。3ホールのバンジーコードが荷物を確実にホールド。フィンやパドルも高品質にこだわり、高性能かつ頑丈。ドロップスティッチ構造により、海や川でのパフォーマンスに耐える強度を1レイヤーで実現。これにより軽量で、操作性、利便性アップ。
仕様空気室の数:1気室、空気バルブの種類:スプリングバルブ、 適正空気圧(約):0.83~1.04bar(12~15psi)、フィン仕様:センターフィン(着脱式)+ツインスタビ(溶着) 材質PVCビニル、EVAマット 質量(kg)SUP本体:約7.9、セット質量:約11 寸法(cm)パドル組立サイズ:165~205、 パドルブレードサイズ/最大幅20.5、長さ39 収納時寸法(cm)約90×45×24 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)SUP本体:約84×304×15
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

関連キーワード