柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
色灰
適合サイズD19
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
色グレー
材質ポリアセタール
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
色灰
適合サイズD13・D16
1箱(50個)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
材質(本体)SUS303
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 耐圧強度に優れた機能的な設計で、より確実に取り付けられるストッパー機能を搭載。・新型機構の採用により、安定したツカミを実現。・鉄筋径D10/D13mmは兼用設計となっており、どちら鉄筋径でもしっかりとツカミます。
用途柱、壁等、側面のかぶり確保
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する星形の樹脂製スペーサーです。鉄筋D10とD13のどちらにも使用できます。縦向き横向きのどちら向きでも問題なく使用できる特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
適合サイズD10-13
打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)25~30
適合径範囲鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)17
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
誰でも簡単においしいドーナツが作れます。 材質:本体 アクリル樹脂 金属部 18-8ステンレス・透明なので中の生地の減り具合が見えます。
容量(L)0.5
材質本体:アクリル樹脂、金属部:18-8ステンレス
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
直径×高さ(mm)100×190
TKG品番9-1134-1401
TKG品番(2017)6-1008-1401
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード