付属品ビス、コンクリートアンカー
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)140
レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)100×74.3
最大消費電力(W)2.9
焦点距離(mm)最短800
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約20(赤外線)
距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質本体部:アルミニウム/カバー・台座:プラスチック
形状ドーム
色ホワイト
電源12V DC±30%
本体質量(g)320
レンズf2.8mm/F1.6 固定レンズ
有効画素数504万画素 [2880×1620px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)109.9×100.9
最大消費電力(W)4.2(12V DC、IR on)
焦点距離(mm)最短900
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、UL
実撮影画角水平111°/垂直58°/対角132°
照射距離(m)最大約40(赤外線)
距離DORI距離:検知:63m / 観察:25m / 認識:13m / 特定:6m
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.005Lux/F1.6[30IRE] 、白黒:0Lux(IR on)
防水IP67
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。
AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。
赤外線投光で夜間撮影も可能。
威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。
用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。
防水性IP66相当
使用場所屋内/屋外
寸法(Φ×高さH)(mm)113×82
質量(g)約350
素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
解像度1920×1080(AHD2.0)
映像出力AHD2.0、CVBS切替可
レンズf=3.6mm
電源(V)DC12
ケーブル長(mm)hpン体:820±30
最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)
赤外線投光距離約15~20m
内蔵マイク無し
セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ
消費電流(mA)200
画素数200万画素
画角水平:約82°
1個
¥24,880
税込¥27,368
7日以内出荷
2.0MPドーム型防犯カメラ
付属品ビス、コンクリートアンカー、保護キャップ
材質金属
形状ドーム型
色ホワイト
本体質量(g)約444
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×88×100
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)89
奥行(mm)65
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)
本体質量(g)約128
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)(最大)約280
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平:約79°
S/N比50dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/60秒~1/100000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型
色白
質量(g)約100(取付金具含む)
電源DC12V/約140mA
寸法(Φ×高さH)(mm)90×67
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)3.6
解像度548万画素
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
画角5MP設定時:約80度
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
質量(g)約180
電源DC12V 約150mA
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)112×87
レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数1305(H)×1049(V)
機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角(水平)約81~23°
ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR
補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能
使用場所屋内
規格【信号】AHD/CVBS
解像度548万画素(録画)
レンズサイズ(mm)2.8~12
ズーム約4倍
画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む
質量(g)約325※取付金具含む
電源DC12V / 約110mA
保証期間1年
付属品電源アダプター
形状ドーム型
4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2592×1944
寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92
寸法(mm)(全体)150×150×141
質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
ドーム型200万画素固定焦点
屋外対応
PoweroverEthernet(PoE)に対応。
電源工事の必要がなく初期費用を抑えて導入できます。
動画圧縮規格「H.265」に対応。録画容量やネットワーク帯域を節約できます。
防塵・防水性能IP67で屋外設置に対応しています。
仕様【光学倍率】固定焦点、【ONVIF】対応(ProfileS)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム入力/ネットワーク検知
形状ドーム型
質量(g)約550
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約110×89
最大消費電力(W)8
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×384/640×480/352×256
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8
撮像素子1/2.7"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F2.0
使用場所屋外
最大接続台数7(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:107.4°/垂直:57.2°
ダイナミックレンジ70dB
対応プロトコルIPv4・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・NTP・FTP・ARP・DHCP・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
特価
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。
取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ
仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画
付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書
材質筐体:アルミ合金
形状防水・暗視型
質量(g)590(ケーブル含む)
電源電圧DC12/0.5A
保護等級IP66相当
有効画素数200万画素
記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨
寸法(Φ×mm)133×100.3
最大消費電力(W)6
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度1920×1080、映像出力:720×480
視野角水平50~95°/垂直25~55°
撮像素子1/3インチ SONY CMOS
録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)可視光撮影:0.03以上
画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-84
フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps
音声出力なし
赤外線投光距離夜間撮影距離:約30m
ビデオフォーマットH.264 AVIファイル
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
形状ドーム
色ホワイト
材質(本体)高耐久プラスチック
電源12V DC±30%
本体質量(g)330
レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ
有効画素数504万画素 [2592×1944px]
機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
寸法(Φ×mm)122×98.1
最大消費電力(W)3.6
焦点距離(mm)800mm(31.5°)
撮像素子1/2.7インチ CMOS
使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下
信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC
実撮影画角水平99°/垂直72°
照射距離(m)最大約30(赤外線)
距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)
映像出力BNC(HD/CVBS切替可)
最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)
防水IP67
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。
センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。
ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本
材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂
寸法(mm)Φ88×79
質量(g)127
センサーCDS(明るさ)センサー
使用電池単3形乾電池×2個
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。
付属品取付用金具
材質ABS
形状ドーム型
色ブラック
底径(Φmm)約1.1
使用場所屋内
アズワン品番65-1339-04
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本
本体寸法(mm)約Φ88×79
本体質量(g)約127(電池を除く)
使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)
電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月
照度(Lux)作動:50以上
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。
屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型
色白
質量(g)約320
電源DC12V
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)
信号形式AHD/CVBS
レンズサイズ(mm)1.3
解像度548万画素
LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約15m
画角水平角度約約120度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本
形状ドーム型
寸法(mm)115×115×75
質量(g)80
使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
耐水性なし
使用場所屋内
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有
質量(g)約360
使用温度範囲(℃)-20~60
電源DC12V 1A
対応OSAndroid/iOS APP
レンズ2.5mm
寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112
使用湿度範囲10%~90%
解像度1920×1080
視野角水平:約120°
S/N比39.1dB以上
セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK
ノイズリダクション3DNR
シャッタースピード1/25~1/25,000s
通信規格IEEE802 b/g/n
圧縮方法H.264/H.265
フレームレート最大25fps
赤外線投光距離最大15m
周波数帯域(GHz)2.4
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS
録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)
防水IP66相当
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)110 x 96 x 96
質量(g)約566
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影
マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応
画素数500万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
ストレージmicroSDカード最大128GB
本物そっくりの防犯用カメラです。
電源ONの状態で常時点滅致します。
単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。
本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。
取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として
付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚
材質ABS
形状ドーム型
質量(g)約110g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72
使用電池単3形アルカリ乾電池×2本
使用場所屋内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯
仕様マイクあり
その他【技適】取得済み
付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン
材質ABS/PC
寸法(mm)320×140×130
質量(g)500
電源DC5V/2A
保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)
ズームデジタルズーム 9倍(面積比)
解像度2560×1440
スピーカーあり
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)95
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード
回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90
映像圧縮方式H.265
フレームレート15fps
最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 。専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認。双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる。防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯。ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能
仕様マイクあり
その他【技適】取得済み
セット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。
材質ABS/PC
寸法(mm)185×152×214
質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)
電源DC5V/2A
保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)
ズームデジタルズーム 9倍(面積比)
解像度2560×1440
スピーカーあり
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)95
バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz
対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード
回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90
映像圧縮方式H.265
フレームレート15fps
最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
LEDが常時点灯することで、防犯対策に
ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個
材質ABS
形状ドーム
寸法(mm)115×115×70
包装形態化粧箱入り
1台
¥500
税込¥550
当日出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10
形状ドーム型
最大解像度1920×1080
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)140.5×122.6
質量(g)875
使用場所屋内・屋外
高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量:1415g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 2.8 ~ 12 mm, 水平視野114.5° ~ 41.8°, 垂直視野59.3° ~ 23.6°, 対角視野141.1° ~ 48°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10
アズワン品番65-3658-27
1台
¥118,800
税込¥130,680
33日以内出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル
夜間監視が可能な赤外線カメラ
高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
近距離~中距離監視向けのレンズ搭載
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
室内仕様の赤外線ドーム型カメラ
夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載
ドーム型で威圧感の少ないボディ設計
バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です
仕様監視可能距離:最大約10m
形状ドーム型
寸法(mm)Φ121×93
色白
質量(g)約320
電源DC12V / 約450mA
信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS
解像度682万画素
保証期間1年
焦点距離(mm)2.8~12
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
画角水平角度:約35~75度
赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.185
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,900
税込¥3,190
6日以内出荷
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)472
耐荷重(kg)8
使用場所屋内外
防水性IPX1
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状ドーム型
質量(g)約1490
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
寸法(Φ×mm)162×141.8
最大解像度1920×1080
使用場所屋外
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10、IP67
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2560×1440
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)162×141.8
質量(g)約1490
高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量: 1415g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野 FOV: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10
アズワン品番65-3658-19
1台
¥76,980
税込¥84,678
33日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm~f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°~32.6°,垂直視野52.8°~18.3°, 対角視野120.2°~37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530g
アズワン品番65-3658-20
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約990
マイクロホン有
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約39~113度
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応
仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能
形状ドーム型
質量(g)約800
電源PoEIEEE802.3af
対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR
保護等級IP67準拠
有効画素数約200万画素(1920×1080)
寸法(Φ×mm)約120×106
最大消費電力(W)7.7
インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX
解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240
使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)
焦点距離(mm)2.8~12
撮像素子1/2.8"CMOSセンサー
ホワイトバランス自動/手動
F値F1.8(W)~F3.3(T)
使用場所屋外
最大接続台数8(同時)
メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)
照射距離(m)30(赤外線照明)
フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps
画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°
ダイナミックレンジ100dB
対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS
画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG
最低照度(Lux)0.01
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ