66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形
1個
76,980 税込84,678
41日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

均一な光を凹凸ワーク全体に
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 発光色
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズ
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 照光種別拡散光 照射方式斜光 照光形状ドーム形
1個
120,000 税込132,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングドーム照明 OPDシリーズ
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~70 保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと) 耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂 光源LED 照光形状ドーム形 照光種別拡散光
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
6,030 税込6,633
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査 外形寸法H(mm)8 発光色
1台
129,800 税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本 寸法(Φmm)200
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

CCS(シーシーエス)HPD2シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
360,353 税込396,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED同軸落射照明 TCA-4型とLEDドーム照明TD-4型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事で同軸+ドーム照明として使用可
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
エコ商品
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。 種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白 照光種別直射光 発光色 光源可視光 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状リング形
1台
39,530 税込43,483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFXVシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズ
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 照光種別直射光 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形
1個
71,286 税込78,415
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキシブル / 硬質 = 硬質。方位 = ストレートmm。寸法 = 4.6 x 11.9 x 13.9mm。実装タイプ = PCB マウント。レンズ形状 = ドーム。極数 = 2。行 = 2。列 = 1。レンズ色 = クリア。外径 = 3mm。シリーズ = Optopipe。Dialight Optopipeシリーズ光学照明パイプ. Dialight製のOptopipeシリーズは、MicroLEdR SMD LED用のLED照明パイプ製品です。 これらのポリカーボネート製の照明パイプは2個のLEDを収納でき、一部のDialight製の照明パイプと互換性があります。 これらの製品は広い視野角とESD保護機能を備えています。. PLCC-2及びPLCC-4パッケージのSMT LED用 ESD保護機能を装備(前面パネルから回路絶縁) 高透過率ポリカーボネート材料 UL94V-0に適合 広視野角 アレイタイプで挿入コストを低減 押し込みかん合によりPCBを保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
翌々日出荷

Bivar PLP5シリーズLED照明パイプ. リアパネル取り付け用硬質照明パイプ パネル取り付けLEDまでの、RFIを放射する / RFIに敏感な長い接続を回避 均一なパネル外観を実現し、組み立て時間を短縮 すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 46.2mm寸法 = 5.8 (Dia.) x 46.2mm実装タイプ = 背面パネル取り付けレンズ形状 = ドーム極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 5mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
889 税込978
7日以内出荷

ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS 入数100 質量(g)4/個 穴径(Φmm)18 適合サイズ360・420・540ml用 寸法(口径Φ×高さH)(mm)95×45 メーカー商品コード4530942 商品タイプ
1パック(100個)
928 税込1,021
当日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドーム照明と同軸照明を組み合わせることができます。 全方向から均一な照射が可能です。 照射ムラを解消します。
1個
42,715 税込46,987
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドーム照明とリング照明を組み合わせることができます。 点灯切り替えや同時点灯による撮像が可能です。
高さ(mm)4
1個
42,715 税込46,987
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDドーム照明 TD77型とLEDローアングルリング照明TRL-8型または、TRL-12型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事でドーム-ローアングル照明として使用可
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ317 質量(kg)1.1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)100 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)8.7 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズ
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様構成 = バーチカル長さ = 5.1mm寸法 = 4.1 x 4.1 x 5.1mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 10.4mm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = VLP RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
7日以内出荷

Bivar VLPシリーズLED照明パイプ. BivarのVLPシリーズは、垂直基板取り付けLED照明パイプのファミリです。 これらの丸型照明パイプは、さまざまな長さのフラット又はドーム型トップの製品があります。 VLP照明パイプは、表面実装(SMD) LEDで使用するよう設計されています。. VLP照明パイプの特長: 表面実装LED用の硬質基板取り付け照明パイプ 3 mm径フェイス 4.7平方mmのフットプリント 透明ポリカーボネート材質
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質方位 = ライトアングルmm寸法 = 4.7 x 4.7 x 10.4mm実装タイプ = PCB マウントレンズ形状 = 砲弾型極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mm構成 行 x 列 = 1 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

LumiledsLUXEONH12Xシリーズクールホワイト襟の2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7240-32
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

LumiledsLUXEONH12Xシリーズウォームホワイト襟付き2mm2CSP高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率環境に優しい製品です動作温度:-40→135℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7238-94
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Lumileds LUXEON H12X シリーズウォームホワイト襟付き 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明などの屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X●コード番号:213-0846 アズワン品番65-7240-65
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Lumileds LUXEON H12X シリーズクールホワイト襟の 2 mm2 CSP 高出力ドーム型エミッタは、街灯やハイベイ照明など、屋外や産業用途向けに特別に設計されています。高効率 環境に優しい製品です 動作温度: -40 → 135 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X アズワン品番65-7238-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷