65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイアガラシャンデリア
ボディ色は落ち着きと品のある薄めのゴールドを採用!やさしい白熱球のやさしい光でゴージャスでゆったりした空間を作り出します。高さ200mmのベースに対し、ビーズとチェーンの長さを280mmにすることで余裕のたるみが生まれ、さらなる豪華さを演出。ビーズの間隔を広げチェーンを2重にすることにより、車の振動で気になるチャラチャラ音が低減。ビーズ同士が接触しにくくなることで傷がつきにくくなり、バルブ交換もしやすい構造となりました。
用途内装/電装パーツ 付属品24V/10Wバルブ 材質ガラス製14mmΦ8角ビーズ 材質(本体)スチール/ゴールドメッキ バルブ種類BA15S G-18・24V/10W
1個
38,900 税込42,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動力散布機用吐出ホース
用途交換用として 幅(mm)ホース:120 関連資料(10.1MB)
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 材質超硬 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1セット(200個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1セット(200個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(200個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マリリン・モンロー、ジョセフ・コットン。1953年アメリカ作品。カラー89分。
判型B6変 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2014/07/10
1冊
280 税込308
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から。連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(120m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称ミキサータンクナイアガラ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 図解NoBSM-1370LT-HD オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.1、BSM-1670LT-HE オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.1、BSM-1370LT-HE オプション1 薬液混合タンク,タンク上下機構部品_No.1、BSM-1670LT-HD オプション1 薬液混合タンク タンク上下機構部品_No.1
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 折径(mm)チューブ:62 関連資料(1.24MB) 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
1巻(100m)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滝のように光が流れる、華やかなドレープライト。 バレンタインまで使える!ピンクとホワイトのLEDを使い、ハートのトップモチーフを使ったドレープライトです。 選べる点滅10パターン!選べる点滅10パターン!スピード調整もできます。
仕様●セット内容:LED(長さ5m)/1本×8本、ハート×1●素材:ポリスチレン・スチール・塩化ビニル●サイズ:ハート/幅40×奥行4×高さ32cm、ドレープ/長さ5m、コード/6m●重量:約4kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●ACアダプター式●消費電力:15W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】●※屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。 アズワン品番67-8940-92
1個
52,600 税込57,860
欠品中

1個
629 税込692
当日出荷

1個
60,200 税込66,220
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,400 税込43,340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。 規格100m巻 折径(mm)チューブ:62 関連資料(0.12MB) (1.24MB) 高さ(m)推奨設置:1.2~1.4 間口(m)適合:5.0~5.4 適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
1巻(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。
用途外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用 HRC52まで用 刃数2 材質超硬 表面処理AlTin 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス無、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立った姿勢で楽々巻取り。頭部着脱可能。高さ30cmスライド調整。巻き幅自在。巻き幅を選ばず巻取り可能(広幅は巻き芯強度必要)。メーカー独自の協力グリップ。様々な巻き新に柔軟対応/がっちり固定/着脱簡単。簡単操作。折り返し巻きで長尺物も簡単巻取り。適応巻き芯。巻き芯:段ボール芯や塩ビ管など。巻き芯径:グリップ標準セット。細芯用グリップ内径 35~43mm。太芯用グリップ内径 45~62mm
質量(kg)約9 全長(cm)110(オレンジ脚部65cm)
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超ファインピッチの刃形状。 センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。
刃径公差(mm)+0.075/0
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 刃径公差(mm)+0/-0.075
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数2 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。
用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用 刃径公差(mm)+0.05/0
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用 刃数5 コーティングAlTin 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)