商品豆知識
16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コーキング三面接着専用のアートナイフです。
予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)150
刃幅(mm)12
刃厚(mm)0.5
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
アルミ製の細い柄で細かい作業がしやすい。
用途消しゴムはんこ、切り絵、スクラップブッキング
付属品替刃3枚、刃先保護キャップ付き
材質柄:アルミ
全長(mm)140
刃幅(mm)4
先端角度30度
材質(刃)刃物鋼
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
仕様キャップ付
トラスコ品番447-0117
全長(mm)155
質量(g)90
刃長(mm)38
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電線の加工に使いやすい、短めの刃を備えた専用ナイフです。全長16cm・刃長4.5cmで、取り回しやすいコンパクトなつくりです。簡単に保管。持ち運びができる吊り下げ穴付きです。刃を守るキャップ付きです。握りやすい大型グリップで力が入れやすく、手になじむ滑りにくい加工です。刃は硬くて丈夫な材質で作られており、切れ味が長く持続します。
用途ケーブルの被覆むきに。
トラスコ品番690-9276
材質ハイカーボンスチール
全長(mm)159
刃長(mm)45
柄長さ(mm)112
1丁
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。
付属品収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番382-2091
材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)158
刃長(mm)33
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
固定タイプのフックブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
質量(g)70
定格絶縁電圧(V)1000
全長(mm)157
質量(g)68
刃長(mm)60
刃厚(mm)2
折りたたみ時長さ(mm)91
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
サビに強いステンレス製パレットナイフです。長さは150mmになります。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。
材質ヘラ部:ステンレス、柄部:天然木
全長(mm)150
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
1本
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える
5段階スライド方式
ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm)144
刃厚(mm)3.0
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。
材質(刃)安来鋼青紙
引いて使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使います。
全長(mm)約155
質量(g)約38
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
押して使います。刃が付いている逆側にアール状に曲っています。盆栽の木の皮を剥ぐときに使用します。
全長(mm)約155
質量(g)約38
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
越後三条打刃物。地金から完成まで丹精込めて鋼を鍛え研ぎあげられた刃物は本職が満足する逸品です。
用途木工・竹細工に。
材質(刃)安来鋼青紙
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B9】(12枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)140
品番MZ-H149
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
シーリング材の撤去用アートナイフです。
別売りのMZ-TOOL替刃【MZ-B6】(12枚入)をご使用いただくことで、目地が狭い箇所でのシーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業
全長(mm)150
品番MZ-H146
刃幅(mm)6
刃厚(mm)0.5
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに
刃幅(mm)43
全長(mm)140
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×55×32
トラスコ品番438-5225
材質(本体)アルミニウム
質量(g)118
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
色(本体)赤
適合替刃BKT-300P,BKT-350P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240
全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180
質量(g)60
1セット(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。
形状刀刃(カタナバ)
適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
従来からある地ベラより軽量化し、取っ手部分も短く腰袋に収まりやすくなっています。セラミックコーティングする事によりカッターナイフとの摩擦による摩耗性の向上と離型性や意匠性が良くなりました。カベ紙等の不要部のカットに。
材質柄:シナ合板、刃:ステンレス
刃幅(mm)45
刃厚(mm)【刃元】1.2
刃先厚(mm)1.2
関連キーワード