ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-10
色グレー
サイズ(号)10
引張強度(kg)15.9
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-16
サイズ(号)16
引張強度(kg)21.8
1個
¥4,580
税込¥5,038
欠品中
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸
色暗透明
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様製造国:日本
材質ナイロン
形状ボビン巻
質量(g)56
寸法線径0.52mm×長さ100m
番手#10
アズワン品番67-7069-03
入数1ケース(120巻入)
1袋(120本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
ラインは釣りにおいて「探る使命」を求められる。潮の流れを知らせる、タナを探る、魚のアタリを伝えるなど、刻々と変わる自然状況のディテールは、その使命を果たすために生まれたフィッシングラインです。
用途釣糸
材質新素材
色サイトクリアー
LB-
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
色クリア
材質ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
ひも・糸種類糸
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)0.3
対象動物鳥類
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-10
サイズ(号)10
引張強度(kg)15.9
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
代表車種ZR400F8F
主な適合車種ZEPHYR X-2004
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-30
サイズ(号)30
引張強度(kg)43.1
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)35
タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:76
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)540
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-240、 12-200、 14-170、PE:8-200、 10-160、 12-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)30
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:62
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)445
ギア比4.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:4-250、 5-200、 6-170、PE:3-225、 4-175、 5-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:12
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)35
タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:76
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)540
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:8-250、 10-200、 12-160、PE:6-235、 8-175、 10-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)30
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:65
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)445
ギア比4.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88
ドラグ力(Kg)最大:12
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
・磯から狙う超モンスターと「力vs力」の真向勝負を楽しむための専用道糸。・耐摩耗性に優れたUSC原糸を採用することで、タマン・根魚・ヒラマサなどの強烈に瀬に向かって走り出す暴力的な引きを強引に止めるやりとりが可能。・視認性が良く鮮やかなイエローグリーンと、水に溶け込むブルーを交互に配色。この2色の組み合わせはリールに巻くと、さらに力強さを感じさせる色となっています。・高視認性のイエローグリーンが点線で見えるため、道糸の軌道や流れる速度が十分に把握できます。
材質ナイロン
色イエローグリーン+ブルー
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。カゴ釣りをはじめ、ウキサビキやカマス狙いの投げサビキなどに幅広く対応。穂先への糸絡みが少なく夜釣りにも最適。
継数(本)5
まず前作からさらに突き詰めたのは「操作性」。釣糸の表面を自在に改質する新技術「プラズマライズ」により、「水キレの良さ=撥水性」と「潮噛みの良さ=親水性」という相反する特性をライン表面に交互に付与。優れた水キレを保持しながら、潮をしっかりと噛み強風でも飛ばされないことで、無駄な道糸操作が激減し理想の道糸軌道を描き続けることを可能にしました。そして、大物を掛けた時、重要になるのは一瞬の突っ込みに対応する「粘り」。いくら強度数値が高くても、力を吸収するクッション性がなければ、ラインは切れてしまいます。本作では、強力数値と粘りのバランスをさらに突き詰めました。(カラー:ブラッキー(約270cm)+ファインピンク(約30cm) 長さ:1.35号~3号 600m / 3.5号~14号 200m)。水キレよく、潮に噛む。理想の操作性能を実現。撥水、親水性能の耐久性は従来加工の4~5倍。海中で消える、伝統の黒潮カラー。
材質ナイロン
色ブラッキー+ファインピンク
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ
材質ナイロン+エステル
色ブラック
超撥水ドライ(♯1~♯2)へ採用し、快適なラインの放出性を実現
キャスト時のブレやネジレを防ぐX45搭載
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
最高峰のインターラインテクノロジーを搭載。水滴を弾く超撥水ドライ加工を施し、ロッド内部にはほとんど水滴が残らず、高いライン放出性を実現。雨や波しぶきなどによるロッドへのラインの張り付き、不快な糸ガラミも防ぐインターライン構造により、荒天時や夜釣りでもストレスのない釣りが可能。魚を掛けてからはしなやかに曲がり込み、魚を暴れさせずにスムーズに浮かせる。
基本性能、実釣性能を追求したスタンダード石鯛ロッド
適合道糸ナイロン:18~28号、道糸PE:10~15
元径(mm)22.9
継数(本)4
先径(mm)1.8
適合ハリス(号)ナイロン:8~14、ワイヤー:40~37番
カーボン含有率(%)98
「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。
元径(mm)15.2
継数(本)4
先径(mm)0.75
カーボン含有率(%)96
食い込み重視 遠投・置き竿モデルが新登場
付属品竿袋
種別544
全長(m)5.40
適合号数道糸ナイロン:10-20
自重(g)500
元径(mm)19.7
継数(本)4
仕舞(cm)146
錘負荷(号)20-35
先径(mm)1.9
カーボン含有率(%)95
1本
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品ニット竿袋
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
関連キーワード
1
2
次へ