水をはじき、濡れてもすぐ乾く撥水性のある生地を使用し、薄地で縫いやすく邪魔にならない仕上がり。ビニールコーティングの生地やナイロン、ポリエステル素材との相性も抜群。
用途バッグ、ポーチ、マット、コースター、スタイ、エプロンなどのフチの始末に。
材質ナイロン 100%
寸法(mm×m)(ふちどり)10×2.75
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
結束や梱包に最適な耐候性に優れた平状テープです。
用途一般荷造りの結束、苗木・材木などの結束、装飾・応援用のポンポンの製作に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)30
厚さ(mm)0.08
質量(g)150
タイプ非粘着タイプ
長さ(m)50
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
暗所でも視認性の高いホワイトタイプ
仕様テープサイズ:Φ3mm×15m
材質ナイロン
質量(g)160
アズワン品番64-2234-47
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン
幅(mm)18
長さ(m)0.5
材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質アクリル繊維
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。
必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤
幅(mm)20
色黒
サイズ幅 20mm×長さ 1m
タイプ(剥離回数)1000以上
耐熱性-30℃~140℃(30分)
主なワークパーツ
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
人間工学的デザインのラバーグリップ。
使いやすく、折りたためるクランクハンドル。
磨耗に強いナイロンコートテープ。
テープ幅(mm)10
材質(テープ)鋼
目盛仕様メートル
コートナイロン
JIS規格1級
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
用途電線の配線、固定。
トラスコ品番403-6565
材質ナイロン66
長さ(mm)28.4
幅(mm)28.4
厚さ(mm)4.1
色白
高さ(mm)4.1
奥行(mm)4.1
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
固定方法M3ねじ
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(5袋×100個)
¥35,980
税込¥39,578
19日以内出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10
質量(kg)0.78
全長(m)30
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10
質量(kg)1.12
全長(m)50
材質(ケース)ABS樹脂
最小目盛(mm)1
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
標準張力(N)50(20℃)
位置測定開始:A
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。
用途距離や長さの測定に。
材質(テープ)スチール
テープ幅(mm)12.5
目盛片面/1mm単位
表面処理ナイロンコート
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.14
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番148-7057
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)6.4
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9
縦(mm)38.1
横(mm)38.1
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)513
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に
仕様VHBテープ粘着剤付
材質66ナイロン
色黒
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
使用温度範囲-35℃~85℃
推奨静荷重(N[g])40[4080]
材質(テープ)スティール(ナイロンコート)
エスコ品番EA720JX-250
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
材質(テープ)スティール(ナイロンコート)
エスコ品番EA720JX-230
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
やさしいタッチで、ピッタリフィット。ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。
長さ(m)25
材質ナイロン100%
タイプ標準Jフックタイプ
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
ブラックテープ+ホワイト目盛で抜群の視認性・引き出した分だけ自動で止まるオートストップ・立ちが良い極厚テープ・約3倍の耐摩耗性(メーカー比)のナイロンラップ
色(本体)ガンメタ
RoHS指令(10物質対応)対応
やさしいタッチで、ピッタリフィット。ファッションから、インテリア、健康・医療器具まで用途は無限大です。
長さ(m)25
材質ナイロン100%
タイプ標準ループタイプ
裏面にゴム系強力粘着剤を塗布したタイプ。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
織物なので、お好みのサイズにカットできます。
材質ナイロン製
幅(mm)25
色黒
長さ(m)5
耐寒性-30℃まで使用可能ですが、強度、耐久性が若干変化します。
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。
用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。
粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ マグネット付き ナイロンコートテープ JIS1級
用途測定作業に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
種類ロック付
仕様マグネット付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ