こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。
カーペット、すだれ等の収納時に。
ブックバンドとして。
付属品専用カン5個
幅(mm)25
長さ(m)3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)712
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色乳白
使用温度範囲(℃)-20~85
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ナイロン
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
一度締め付けてロックすると戻らないバンドで伸び縮みせず しっかり結束します。
材質ナイロン
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。
長さ(mm)102
幅(mm)2.5
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)21
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
目通しがとても軽く、耐衝撃性に優れた標準タイプの結束バンドです。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
トラスコ品番360-6686
材質標準ナイロン66
長さ(mm)777
幅(mm)8.9
厚さ(mm)2
色白
最大結束径(Φmm)229
引張強度(N)778
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色オレンジ
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番477-5317
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色緑
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
トラスコ品番868-8067
材質ナイロン66
長さ(mm)188
幅(mm)4.8
質量(kg)1
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
規格UL規格品、CSA規格品
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(1000本)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)271
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
使用場所屋内用
材質ナイロン66
推奨適合工具GTS、PTS
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束に
トラスコ品番239-2938
材質ナイロン66
長さ(mm)206
幅(mm)3.4
厚さ(mm)1
色黒
質量(g)770
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)51
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(1000本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色赤
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色青
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色黄
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン66
使用場所屋内
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。
適合屋内用
トラスコ品番267-9588
材質耐熱性ナイロン6.6
長さ(mm)99
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL、CSA規格品
最大結束径(Φmm)22
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
¥52,980
税込¥58,278
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)368
トラスコ品番868-8070
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
1袋(250本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ