見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
腐りにくく、長く使えます。
ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
用途あらゆる墨坪用糸。
長さ(m)35
材質ナイロン糸特殊加工
ナイロン特有のまろやかな光沢が、装飾効果を高め、インナーウェアなどのやわらかい生地に良くマッチし、ボディシルエットの美しさを一層引き立てます。
軽くて強く適度な伸縮性があり、複雑なデザインもスムーズに縫い上げます。
用途飾り縫い(下糸用)
長さ(m)4000
仕様引き揃え
材質ナイロン
伸度(%)50
構成78dtex 2×2
番手40
繊度(dtex)335
伸長力(N)[gf]12.5[1280]
透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。
素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。
材質ポリエステル
リールサイズ(mm)Φ79×48
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
長さ(m)30
色オレンジ
材質特殊加工ナイロン糸
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質ナイロン
末端金具留め
色クリアー
安全荷重(kg)5
径(mm)1.17
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
用途額、POPボードの吊り紐。防鳥用に
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。
材質ナイロン
糸の長さ(m)約130
糸の太さ(mm)1.2(極太)
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途坪糸用途
材質ナイロン
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1巻
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
ナイロンテグスが太陽光に反射し鳥の侵入を防ぎます。
用途鳥害防止に。
材質ナイロン100%
色透明
質量(g)332
長さ(m)約4600
太さ(mm)0.235
1個
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本
アズワン品番67-7068-29
1袋(24本)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様製造国:日本
材質ナイロン
形状ボビン巻
質量(g)56
寸法線径0.52mm×長さ100m
番手#10
アズワン品番67-7069-03
入数1ケース(120巻入)
1袋(120本)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)0.3
対象動物鳥類
天糸部とイカリを除く仕掛けです。扱作性が抜群なザイトナイロン水中糸、あみ込み目印、白一体サカサ、チタンチューブ鼻かん使用。
全長(m)4.7
形態仕掛
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸
色暗透明
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
イカリを除く全てをセット、初心者から上級者まで納得のいく仕上げです。あみ込み部分とコブを引くことで着脱が容易。視認性が高く強度のあるプロジョインター、あみ込み目印、チタンチューブ鼻かん、白一体サカサ使用
全長(m)4.7
形態仕掛
ナイロンサカサ付錨完全仕掛
全長(m)8~9.8
形態仕掛
30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235
色ブルー
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-40
サイズ(号)40
引張強度(kg)54.4
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ