67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-10 グレー サイズ(号)10 引張強度(kg)15.9
1個
2,820 税込3,102
当日出荷

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン製のテグス。 装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様製造国:日本 材質ナイロン 形状ボビン巻 質量(g)56 寸法線径0.52mm×長さ100m 番手#10 アズワン品番67-7069-03 入数1ケース(120巻入)
1袋(120本)
699 税込769
3日以内出荷

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 ひも・糸種類
1巻(1000m)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-10 サイズ(号)10 引張強度(kg)15.9
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸 暗透明 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)ほか
999 税込1,099
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他 寸法(mm)H110×W70×D41 質量(g)33
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンヨーナイロンAPPLAUD Detail 道糸
ラインは釣りにおいて「探る使命」を求められる。潮の流れを知らせる、タナを探る、魚のアタリを伝えるなど、刻々と変わる自然状況のディテールは、その使命を果たすために生まれたフィッシングラインです。
用途釣糸 材質新素材 サイトクリアー LB-
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用長巻ナイロンラインが人気カラーを新たにラインアップしリニューアル
材質ナイロン クリアー
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUNLINE海平
・抜群の直強力と結節強力で大物釣りに威力を発揮。プロフェッショナルにおすすめのパワフルライン。・水中で見えにくいスチールグレーのカムフラージュカラーを採用。 。・根ズレに強く耐摩耗性が良好。
材質ナイロン スチールグレー
1個(500m)ほか
979 税込1,077
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

サンヨーナイロンVALCAN クロ秘伝 クロハリス
なめらかブラックで喰わせる。 。 。 ナイロン(食い込み優先)タイプ。 。 食い込みを重視しながら、さばきやすいカラミ止め仕上げは使用感抜群。 。 整列まきで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良の品質。 。 最適なコシとハリが、ハリス(枝糸)・仕掛糸(幹糸)としてあらゆる仕掛に対応
用途釣糸 材質ナイロン ブラック LB-
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンヨーナイロンVALCAN クロ秘伝 クロフロロ
直感ブラックで喰わせる。 。 。 フロロカーボン(速攻直感)タイプ。 。 誘いに敏感に反応する直感タイプで、違和感なく喰わせるカラミ止め加工。 。 耐摩擦保持率90%で根ズレ・ちもとの歯のスレに威力を発揮。 。 整列巻きで巻きグセ・糸ヨレ・つぶれがない常に最良のハリス(枝糸)・仕掛け糸(幹糸)
用途釣糸 材質フロロ ブラック LB-
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高視認性、糸くせがつきにくい!!。 。 重い仕掛けをブン投げる力勝負のカゴ釣りに重要な強力重視を採用。 また遠投性に優れたスベリ加工を施し、風に強くさばきやすさを実現。 撥水加工でフロート性を向上、高視認性があり糸くせがつきにくい。 カゴ釣りの遠投を極めた最高峰ライン。
用途釣糸 材質ナイロン サイトブルー LB-
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品展示、ポップなどの吊り下げに。 透けるカラー糸で展示効果アップ。
クリア 材質ナイロン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュエルCN500
あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!。フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent。ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・巻きグセがつきにくく、強さとしなやかさを合わせ持った糸質は、操作性に優れる上に汎用性も高く、使うフィールドを選びません。・初心者からベテランまで、繊細な釣りから大物狙いとあらゆるジャンルの釣りに幅広くお使いいただけるナイロンラインです。・2号~20号には視認性を重視する場合やお好みに合わせてお選びいただけるように、ミストグレー・クリアー・ブルー・ピンク・イエローの5色をラインナップ。
材質ナイロン
1個(600m)ほか
739 税込813
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに 材質ナイロン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般 形状100mスプール×5連結 透明 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1箱(100m×5巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力と伸度のバランス設計により、ルアーの動きが良く確実にフッキングに導きます。スベリ性に優れたTRP加工により、しなやかで扱いやすく、ノット・システムの完成度を高めます。低水温・低気温時でも扱いやすい糸質でオールシーズン対応できます。タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。
用途高強力ナイロンショックリーダー 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
1個
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄) クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス
1巻(1000m)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ナイロン糸 タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修 仕様左3ツ撚り 材質ナイロン ひも・糸種類撚糸
1巻(1kg)
4,698 税込5,168
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リールなじみがよいソフト糸質設計により、ライントラブルが激減。ビッグバスとEASYに戦える、最適な弾力バランスライン。クリアー~マッディーウォーターにもマッチするカモフラージュ性の高い「ジャングルグリーン」カラー採用。UV-R製法により紫外線による強度劣化を最大限に防ぎます。
用途イージーキャスティング・ソフトナイロンライン 仕様結節:直線引張強力の約85% 性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる) 速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化) 屈折率1.53 柔軟性柔らかい 耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。 伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
1個
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉 長さ(m)5
1個
429 税込472
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。
用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【フロートタイプ】。・ナイロン原料にポリエチレン素材を融合させる新技術により、一般的なナイロン素材よりも『比重』を軽くすることに成功しました(比重1.1)。・軽さによりキャスト時に掛かる糸の重量抵抗を低減。ロングキャスト性能が向上します。
材質ナイロン イエロー
1個(200m)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

<逆巻き替え Style>*小スプールからハンドローラーを介して同軸の大スプールに巻き替えることで、ラインの前後の入れ替え(逆巻き替え)ができます。 <逆巻き替えをするメリット>*リールに巻いてある使用中のPEラインの場合=ラインを逆巻き替えすることで使っていない側のラインが先端に! *下巻きは必要なリールに新品のPEラインを巻く場合=まずリールにPEラインを巻き、その上から下巻きラインをちょうど良いところまで巻く。そのラインを逆巻き替えすることでPEラインを一発でピッタリと巻くことができる! <品質>*ラインを傷付けないよう滑らかな表面にこだわったアルミ削り出しローラーを採用。 *2ボールベアリング内蔵でスムーズな回転を実現。 <逆巻き替え対応糸巻き量(リールスペック基準)「スピニングリール14000番クラスまで対応!」>*PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-750 6(25)-360 10(35)-200 12(40)-160 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-675 6(25)-325 10(35)-185 12(40)-140 ご注意:6lb未満のラインでは破断の可能性がある為ご使用いただけません。 <スムーズな逆巻き替えが成り立つ仕組み>直径が異なる2つのスプールを組み合わせ、ラインを巻いた小スプールの直径が大スプールの直径を超えないように設定。そうすることで回転させたときに「ラインを吐き出す小スプール」よりも「ラインを巻き取る大スプール」の方が常に多く巻き取る状態を作り、足りない分は小スプールが程よいテンションを保ちながら空回りすることでスムーズな逆巻き替えを可能にします。 <塩抜き Style>*塩抜き用の穴が開いた小スプールにラインを巻き取り、スプールごとぬるま湯に浸けることでラインの塩抜きが出来ます。 *ラインの端を固定できるラインフック付き。 *塩抜き対応糸巻き量PE[号-m]:1-1800 3-600 6-300 10-180 <糸捨て Style>*大スプールのリングを取り外し巻き取ることで、リールに巻いてあるラインを抜き取り廃棄出来ます。 <糸捨て対応糸巻き量>*PE[号-m]:1-4800 3-1600 6-800 10-480 *ナイロン[号(参考lb)-m]:3(12)-2080 6(25)-1000 10(35)-715 12(40)-625 *フロロ[号(参考lb)-m]:3(12)-1800 6(25)-865 10(35)-615 12(40)-540
用途高速リサイクラー2.0(別売)に取り付けて、「逆巻き替え」・「塩抜き」・「糸捨て」の3つが出来る3変化スプール! 仕様「高速リサイクラー」でもご使用いただけます。 「リサイクラーDSフル装備」は回転方向が一定の為「逆巻き替え Style」はできません。 付属品スプールアセンブリ×1ケ/ハンドローラー×1ケ 材質スプール:POM・ABS ローラー:アルミ ローラーカバー:ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)スプール412・ハンドローラー68 寸法(Φ×mm)スプール:125×86・ハンドローラー:47×56
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

究極のオールマイティー 機能的アドバンテージで異彩を放つオルトロス Nylonベーシック『du-s』 【圧倒的耐磨耗性能】通常強力タイプナイロンに比べ、耐磨耗性能約20倍(メーカー比)※サンドペーパーSIANOR#1600・ストローク長120mm・ストローク数35rpm ・荷重80g・トラバース速度6.7mm/min 【高耐UV性能】従来品に比べ、直線強力保持率比は11.8%UP 結束強力保持率比27.1%UP(メーカー比)※アイ・スーパーUVテスター(SUV-F11)・室温53℃・10時間処理(強力95%維持) 【超高強力・高感度】3号糸径0.288mm/直線強度約14lb。単位重量あたり9.52g/dを達成する世界最高レベル強度があり、初期5%荷重における感度が通常ナイロンの約2倍(メーカー比) ナイロンラインの弱点を克服し、特殊シリコーンソフト加工を施すことによりフロロにはない柔らかさを実現。ナイロンでしか展開出来ない世界、ナイロン優位のアプローチに対して大きなアドバンテージを発揮します。
材質ナイロン〈比重:1.14〉 アルマグリーン 長さ(m)100
1個
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・釣法に合わせてラインを選択できる「フロート」と「サスペンド」の2タイプ。・太号柄でも遠投しやすいソフトな糸質で、トラブルなくロングキャストができます。・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。【サスペンドタイプ】。・ナイロン原料と超高分子量シリコーンを融合させた『USCナイロン』(PAT.P)を採用。・USCナイロンの特性により、耐摩耗性と高スベリ性を両立。ガイド抵抗を軽減し遠投力を向上させています。・シリコーンで比重(1.15)を持たせたサスペンド設計は、潮馴染みが良く、泳がせ釣りやぶっこみ釣りにも対応します。
材質ナイロン オレンジレッド
1個(200m)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ 材質ナイロン+エステル ブラック
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)14ブルズアイ5080
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)30 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:65 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)445 ギア比4.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88 ドラグ力(Kg)最大:12
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)14ブルズアイ5050
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)30 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:62 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)445 ギア比4.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-250、 5-200、 6-170、PE:3-225、 4-175、 5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84 ドラグ力(Kg)最大:12
1個
23,980 税込26,378
欠品中

SHIMANO(シマノ)14ブルズアイ9100
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。 アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。 強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。 また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。 「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。 しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。 さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:76 ハンドル長さ(mm)90 自重(g)540 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:8-250、 10-200、 12-160、PE:6-235、 8-175、 10-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84 ドラグ力(Kg)最大:20
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷