ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格2種
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじ山種類メートル細目
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)9.8
規格1種
寸法S(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
規格2種
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM16(24
材質ステンレス
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
ねじ山種類UNC
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
寸法H(mm)(MAX)3.88/(MIN)3.38
山数40
ねじの種類ナット
寸法B(mm)(MAX)6.37/(MIN)6.18
寸法C(mm)(MAX)7.36/(MIN)6.61
寸法l(mm)(MAX)2.43/(MIN)1.68
ねじの呼びNo.4
ねじ山種類UNC
1箱(3000個)
¥619,800
税込¥681,780
3日以内出荷
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。
ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。
左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
軸径(Φmm)10
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード11366
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
高さ(mm)800
キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
高さ内寸(mm)301
材質(ハンドル)ステンレス304
特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タル・ドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SIC-200
寸法(mm)Φ470(内寸)×390(80)
高さ(mm)156
適合内径(Φmm)610
キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)Φ610×128
高さ内寸(mm)128
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ610×128
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじMネジ
取付部Mネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
シール単芯型
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304製なので、大変丈夫です。ゴミ袋を取り付けるだけだから、とても簡易的で袋、幅の制限がないので袋を最大限に利用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、施設、家庭等、ゴミ箱を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品ピンチ(ステンレス304)4ケ
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)Φ470(内寸)×126(99)
高さ(mm)126
適合内径(Φmm)470
内寸法(mm)Φ470×99
キャスター径(Φmm)75
高さ内寸(mm)99
内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ470×99
特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●適合チューブ外径D1(mm):10●適合チューブ外径D2(mm):10●接続口径:PT1/2●流体温度(℃):-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)●六角対辺(mm):23●使用流体:空気、水、腐食性流体●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:23●六角対辺(mm)取付けナット:17●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空最高圧力:0.014kPa以上●適合チューブ:マルチレイヤーチューブAP1、AP4、フッ素チューブTA、TF、ナイロンチューブAS1、AS4(空気、水のみ)●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●注意:チューブの使用温度範囲が継手の使用温度範囲内である場合は、チューブの使用温度範囲を優先して下さい。●原産国:日本●コード番号:383-3741
アズワン品番67-2255-41
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
。耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ