腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
こんなお得な商品も!

ロープタイオフ トラックレール用
モノタロウ
¥659
税込¥725
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
エスコ品番EA998FS-2
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)64×72
ベルト幅(mm)50
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
エスコ品番EA982B-125
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)41
仕上亜鉛メッキ仕上
材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RR-725
寸法(mm)9.1×25.5
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
質量(g)1.1
適合バンド幅(mm)25
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30
材質スチール
質量(g/個)10
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
材質スチール
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。
用途サポートベルト。
仕様D環付
材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール
長さ(mm)700
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)135
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅38mm。ベルトの長さは長尺の150cm。ウエスト130cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ150
製品質量(g)160
適応寸法(cm)ウエスト:130まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルト幅広50mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)185
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:鉄
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するバックルタイプ。バックルのフックを緩めればウエストが簡単に調節可能。ベルト幅34mm。ベルトの長さ120cm。ウエスト100cmまで対応可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業。運送・倉庫業。造園業。農林業。他作業全般。DIY。アウトドア
サイズ120
製品質量(g)170
適応寸法(cm)ウエスト:100まで
素材ベルト素材:ナイロン、バックル素材:亜鉛合金
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質ナイロン
ベルト幅(mm)38
サイズ(cm)110
長さ(cm)110
バックルローラー
高さ(cm)2
縦(cm)116
有効ウエストサイズ(cm)90
横(cm)5
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質ナイロン
ベルト幅(mm)32
サイズ(cm)110
長さ(cm)110
バックルローラー
高さ(cm)2
縦(cm)116
有効ウエストサイズ(cm)90
横(cm)4.5
タジマ安全帯用A環です。
適合ベルト幅(mm)50mm
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ。バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能。ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質ナイロン
ベルト幅(mm)38
サイズ(cm)130
長さ(cm)130
バックルローラー
高さ(cm)2
縦(cm)136
有効ウエストサイズ(cm)110
横(cm)5
実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。
フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。
実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。
実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。
ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。
セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本
種別落下防止器具
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.5
1組
¥54,900
税込¥60,390
17日以内出荷
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本
アズワン品番67-8735-77
1式
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
消防用ノズルの管鎗パイプを肩掛けできるストラップバンド(ベルト)です。
材質ナイロン
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質鉄
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)約1040
種類巻取式
規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックルパススルー
材質(ベルト)ナイロン平二十織
落下距離(m)1.7~1.9
フックNo.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
取扱説明書(3.5MB)
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)1.3
ランヤード1丁掛け
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様わっか
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース+クロスフック
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様ワンピース
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
端末仕様クロスフック
ベルト長さ固定側(m)1
関連資料(0.22MB)
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別4本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
縫製部の長さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
ベルト幅×厚さ(mm)25×8
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。
種別2本吊ベルトスリングセット
材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼
色オレンジ
使用温度(℃)100以下
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
色(フック)オレンジ
関連キーワード
1
2
3
次へ