材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)10
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZA-52
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)10
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZB-5
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
色半透明
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
内径(Φmm)5.2
外径(Φmm)10.7
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZC-5
1個
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
内径(Φmm)2.1
外径(Φmm)5
厚さ(mm)2
エスコ品番EA949ZC-2
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
内径(Φmm)10.2
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
エスコ品番EA949ZC-10
1パック(20個)
¥230
税込¥253
翌日出荷
内径(Φmm)2.2
外径(Φmm)5
厚さ(mm)0.3
エスコ品番EA949ZA-21
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)9
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZA-51
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
内径(Φmm)5.3
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949ZA-53
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部おねじ
種類丸形
ねじの種類平頭ローレットビス
表面処理ニッケルメッキ
エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ
その他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動
材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール
寸法(mm)Φ140×W385×H190
タンク容量(L)3
圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止
取扱説明書(1.94MB)
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。
付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質亜鉛鋼板
表面処理エポキシポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
材質ナイロン 66
IP等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
30系アルファード/ヴェルファイアの後席での音質改善を行うべく開発。
18cmウーハーと2.5cmグラファイトツィーター、専用アルミバッフルボード構成のワンパッケージです。
付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8
質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)180
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式
質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)180
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!。ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。誰もが納得の宅配ボックスです。防水タイプ。ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り。壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。
材質ナイロン 66
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100
IP等級IP68
燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
関連キーワード