商品豆知識
グリーン購入法適合
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
股下(cm)80
グリーンマーク認定
あらゆる方向に快適に伸縮する4WAYストレッチトリコット素材。接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用(Q-max0.33)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)。消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置。男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザイン。
混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20
素材ストレッチトリコット(伸長率40%以上)、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、接触冷感(Q-max0.33)
グリーンマーク認定
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる方向に快適に伸縮する4WAYストレッチトリコット素材。接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用(Q-max0.33)。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)。消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置。男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザイン。
混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20
素材ストレッチトリコット(伸長率40%以上)、吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、接触冷感(Q-max0.33)
グリーンマーク認定
アクティブな動きへの対応力を飛躍的に向上させたCORDURAストレッチ素材(クレイジーストレッチ)。摩耗強度と耐久性に優れ、CORDURAナイロンによる接触冷感も兼備(Q-max)。細身なスリムシルエットながら着心地はストレスフリー。ナチュラルなヒゲやアタリを施しクラシックヴィンテージ感を追求(インディゴのみ)。ジャケットのフロントに上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。男女ユニセックスの着用にマッチするシャープなカッティングライン
グリーンマーク認定
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
開発コンセプトは「浮かせて喰わす」!【G.C.=Green Crayfish】ブランド第一弾としてリリースされたセミフラットサイドミノー。自身が泳ぐ水深までバスを浮かせ、反射行動から口を使わせるタイトウォブンロールアクションが身上。シャープなボディ前部が、水を押すのではなく、切り裂き、不自然な水流を抑え、逃惑う小魚の生命感(波動)とフラッシングを再現。ロングキャストが可能で、潜行深度は約50~70cm(ナイロン12lb、キャスティングディスタンス約20~25m)に設定。そのタイトアクションは、小柄なサイズを遥かに超えたポテンシャルを秘めています。
仕様●スプリットリング(#):2●フック(#):【前】8 【後】8●サスペンド(スローフローティング)
全長(mm)89
自重(g)8
グリーンマーク認定
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
材質6ナイロン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質66ナイロン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM
ねじ長さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。
用途ボルトキャップ。屋根工事などに。
関連資料新設用空キャップ 寸法表(0.22MB)
グリーンマーク認定
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品
質量(kg)16.9
車輪径(Φmm)60
耐荷重(kg)100
キャスター自在×5
張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)
座高(mm)400~490
サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)
脚幅(mm)640
グリーンマーク認定
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ねじ長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
メタルフレキケーブルグランド(真鍮)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及。ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ベスト
混率(%)表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
機能発熱、ウォッシャブル、保温
素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロン
グリーンマーク認定
サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル。撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ジャケット
混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
機能撥水性・防風性・発熱
素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)
グリーンマーク認定
サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル。撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒。ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用。フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備。スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用。保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求。男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット
種別ベスト
混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
機能撥水性・防風性・発熱
素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性)
グリーンマーク認定
奥行(mm)665
座面高さ(mm)430~500
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途OA機器・各種ワゴン車等
材質アルミニウム
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ双輪
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ