19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に 質量(kg)7.5 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整3段階 材質(羽根)樹脂 首振り自動首振り左右約90°
1台
12,000 税込13,200
9日以内出荷

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg)5.9 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187 風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根)樹脂 首振り左右約90°
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

径(Φmm)450 穴径(Φmm)10 適合TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番233-3180 質量(kg)0.55 羽根枚数4 材質(羽根)AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に 材質ナイロン 適合サイズ(cm)45(羽根分)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷


工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45 羽根枚数4枚 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整(手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

バケツ PP製 モノタロウ 動画あり
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など 材質ポリプロピレン 形状丸形 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性目盛付き 商品タイプ本体
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
1枚
699 税込769
当日出荷

オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。 仕様40g/m2 トラスコ品番286-8431 材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド 質量(g)24
1枚
519 税込571
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610 電源コード(m)約1.8 風量3段階 首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整(手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷