1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
蛍光灯ML122,ML123,ML125,ML126,ML144,ML184用の蛍光管です。
電球の種類蛍光灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
省エネタイプ 60W白熱球相当。
電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13
適合WLT-100F、WLT-330F
口金GX23
全光束(Lm)570
発光色昼光色
寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32
電球の種類蛍光灯
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
口金2G11
定格寿命(時間)20000
直径(mm)17.5
電球の種類蛍光ランプ
100-200V共有電源で使用可能。調光ボリューム付き、マグネットを2個採用しミシンに従来より取り付け強度が向上され、作業性が改善された商品です。
また蛇腹部分を樹脂コーティングすることで強度を向上させ様々な角度へライトを照らすことが出来ます。
周波数(Hz)50/60
調光方式可
アーム【ライトアーム】樹脂コーティング蛇腹
マグネット2個付き
電源(V)100~200共用
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
100-200V共有電源で使用可能なミシン用LEDライトです。
調光ボリューム搭載、天板への取付可能、ライトアームは蛇腹で様々な角度にライトを照らすことが出来ます。
用途ミシン全般に最適
調光方式可
アーム【ライトアーム】蛇腹
電源(V)100~200共用
周波数(Hz)50/60
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
直径(mm)12
電球の種類蛍光ランプ
関連キーワード